GARDNER BENDER B306SPE22J เครื่องดัดท่อไฮโดรลิก 1-1/4 ถึง 4 พร้อม Pe-22j
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดัดท่อไฮดรอลิก |
โค้งรัศมี | 7-1 / 4 ถึง 20 " |
ฟังก์ชัน | เครื่องดัดท่อแบบกวาด / แบ่งส่วนความสามารถในการขับเคลื่อนด้วยปั๊มด้วยมือหรือไฟฟ้า |
วัสดุ | เหล็กแข็งและอลูมิเนียม |
แม็กซ์ ความดัน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ช่วงขนาด | 1-1 / 4 "ถึง 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 133.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8462290050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โค้งรัศมี | ฟังก์ชัน | วัสดุ | ช่วงขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B306S | 7-1 / 4 ถึง 20 " | เครื่องดัดท่อแบบกวาด / แบ่งส่วนความสามารถในการขับเคลื่อนด้วยปั๊มด้วยมือหรือไฟฟ้า | เหล็กแข็งและอลูมิเนียม | 1-1 / 4 "ถึง 4" | ฿514,264 | ||
B306SPH80 | 7-1 / 4 ถึง 20 " | เครื่องดัดท่อแบบกวาด / แบ่งส่วนความสามารถในการขับเคลื่อนด้วยปั๊มด้วยมือหรือไฟฟ้า | เหล็กแข็งและอลูมิเนียม | 1-1 / 4 "ถึง 4" | ฿350,481 | ||
B308S | 5-13 / 16 ถึง 20 " | การรวมกันของเครื่องดัดโค้งแบบ One-Shot / Sweep, ความสามารถในการโค้งงอหนึ่งรองเท้าสำหรับข้อศอก, ความสามารถในการผลิตโค้งแบบกวาดที่จำเป็นต้องมีการดัดหลายขั้นตอน, ความสามารถในการขับเคลื่อนด้วยปั๊มด้วยมือหรือไฟฟ้า | EMT, IMC, เหล็กแข็งหรืออลูมิเนียม | 1 "ถึง 4" | ฿255,039 | ||
B308SPE22J | 5-13 / 16 ถึง 20 " | การรวมกันของเครื่องดัดโค้งแบบ One-Shot / Sweep, ความสามารถในการโค้งงอหนึ่งรองเท้าสำหรับข้อศอก, ความสามารถในการผลิตโค้งแบบกวาดที่จำเป็นต้องมีการดัดหลายขั้นตอน, ความสามารถในการขับเคลื่อนด้วยปั๊มด้วยมือหรือไฟฟ้า | เหล็กแข็งและอลูมิเนียม | 1 "ถึง 4" | ฿379,758 | ||
B308SPH80 | 5-13 / 16 ถึง 20 " | การรวมกันของเครื่องดัดโค้งแบบ One-Shot / Sweep, ความสามารถในการโค้งงอหนึ่งรองเท้าสำหรับข้อศอก, ความสามารถในการผลิตโค้งแบบกวาดที่จำเป็นต้องมีการดัดหลายขั้นตอน, ความสามารถในการขับเคลื่อนด้วยปั๊มด้วยมือหรือไฟฟ้า | เหล็กแข็งและอลูมิเนียม | 1 "ถึง 4" | ฿272,725 | ||
B316S | 3-5/16 to 9-1/2" | ความสามารถในการดัดด้วยรองเท้าข้างเดียวสำหรับข้อศอกความสามารถในการผลิตโค้งกวาดที่จำเป็นต้องมีการดัดหลายขั้นตอนความสามารถในการขับเคลื่อนด้วยปั๊มด้วยมือหรือไฟฟ้า | เหล็กแข็งและอลูมิเนียม | 1/2 "ถึง 2" | ฿165,884 | ||
B316SPE22J | 3-5/16 to 9-1/2" | ความสามารถในการดัดด้วยรองเท้าข้างเดียวสำหรับข้อศอกความสามารถในการผลิตโค้งกวาดที่จำเป็นต้องมีการดัดหลายขั้นตอนความสามารถในการขับเคลื่อนด้วยปั๊มด้วยมือหรือไฟฟ้า | เหล็กแข็งและอลูมิเนียม | 1/2 "ถึง 2" | ฿268,033 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.