Garlock 3000 ปะเก็นอะรามิดไฟเบอร์ 1/16 นิ้ว | 5mrt3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เทคโนโลยีการซีลของ GARLOCK 3000 ปะเก็นอะรามิดไฟเบอร์ Garlock, 1000 Psi, ขนาดท่อ 15 X 15, น้ำเงิน | AE4TVE 5MRT3

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES ปะเก็นอะรามิดไฟเบอร์ 3000 Garlock, 1000 Psi, ขนาดท่อ 15" X 15", สีฟ้า

In Stock
รายการ: AE4TVE รุ่น: 3000อ้างไขว้: 5MRT3
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
฿1,343 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นปะเก็น
สีสีน้ำเงิน
ความยาว15 "
วัสดุเส้นใยอะรามิดที่มีสารยึดเกาะไนไตรล์
แม็กซ์ ความดัน1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ขนาดท่อ15 x 15 "
ชั่วคราว พิสัย-100 ถึง 700 F
ความหนา1 / 16 "
ชนิดภาพเขียนแผ่น
ความกว้าง15 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)37.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.85
รหัส HS6815994070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ใช้สำหรับการปิดผนึกที่มีประสิทธิภาพกับน้ำน้ำมันและจาระบีเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นภายใต้อุณหภูมิสูง
  • คุณสมบัติเส้นใยอะรามิดพร้อมสารยึดเกาะไนไตรล์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับพื้นผิวที่หยาบและไม่สม่ำเสมอ
  • การคืบน้อยที่สุดที่อุณหภูมิสูงจึงป้องกันการรั่วไหล
  • ตรงตามมาตรฐาน ABS, WRC BS 6920 และ BS 7531 Grade Y

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดท่อความหนาความกว้างราคา
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 ปะเก็นอะรามิดไฟเบอร์ 1/8" T 15x15 นิ้ว | AE4TVF 5MRT4 300015 "15 x 15 "1 / 8 "15 "฿2,458
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 ปะเก็นอะรามิดไฟเบอร์ 1/16" T 30x30 นิ้ว | AE4TVG 5MRT5 300030 "30 x 30 "1 / 16 "30 "฿4,220
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 ปะเก็นอะรามิดไฟเบอร์ 1/8" T 30x30 นิ้ว | AE4TVH 5MRT6 300030 "30 x 30 "1 / 8 "30 "฿7,475

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES ปะเก็นอะรามิดไฟเบอร์ 3000 Garlock, 1000 Psi, ขนาดท่อ 15" X 15", สีฟ้า
฿1,343 / หน่วย