เครื่องซีลการ์ล็อค 37555-0191 | แหวนปะเก็น 3/4 นิ้ว อนินทรีย์ไฟเบอร์ สีเทา | 1tux8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0191 ปะเก็นแหวน 3/4 นิ้ว Inorganic Fiber Grey | AB3JTG 1TUX8

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0191 แหวนปะเก็น 3/4 นิ้วไฟเบอร์อนินทรีย์สีเทา

In Stock
รายการ: AB3JTG รุ่น: 37555-0191ข้ามอ้างอิง: 1TUX8
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
฿32 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็นหน้าแปลน
สีสีเทา
ภายใน Dia1-1 / 16 "
วัสดุเส้นใยอนินทรีย์
แม็กซ์ ความดัน1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ภายนอก Dia.2.25 "
ชั่วคราว พิสัย-100 ถึง 800 F
ความหนา1 / 16 "
ชนิดภาพเขียนแหวน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS5603110090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยสีภายใน Diaความหนาชนิดภาพเขียนชิ้นวัสดุแม็กซ์ ความดันราคา
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0191 ปะเก็นแหวน 3/4 นิ้ว Ptfe สีขาว | AB3JRM 1TUV8 37045-0191-450 ถึง 500 Fขาว1-1 / 16 "1 / 16 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนPTFE1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿199
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1191 ปะเก็นแหวน 3/4 นิ้ว Ptfe สีขาว | AB3JRX 1TUW8 37045-1191-450 ถึง 500 Fขาว1-1 / 16 "1 / 8 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนPTFE1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿374
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0191 ปะเก็นแหวนใยสังเคราะห์ 3/4 นิ้ว สีน้ำเงิน | AB3JTR 1TUY8 37760-0191-40 ถึง 400 Fสีน้ำเงินและสีขาวนวล1-1 / 16 "1 / 16 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนใยสังเคราะห์500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿56
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000500701 ปะเก็นแหวน 3/4 นิ้ว โลหะ เหลือง | เอบี3จุค1ทูซ9 C000500701-320 ถึง 950 Fสีเหลืองพร้อมแถบสีเทา1"11 / 64 "หน้าแปลน ANSI class 150 lb.ปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียวโลหะเสริม-฿276
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000500703 ปะเก็นแหวน 3/4 นิ้ว โลหะ เหลือง | AB3JUQ 1TVB3 C000500703-320 ถึง 950 Fสีเหลืองพร้อมแถบสีเทา1"11 / 64 "หน้าแปลน ANSI class 300/400/600 lb.ปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียวโลหะเสริม-฿299

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0191 แหวนปะเก็น 3/4 นิ้วไฟเบอร์อนินทรีย์สีเทา
฿32 / หน่วย