เครื่องซีลการ์ล็อค C000504001 | แหวนปะเก็น 4 นิ้ว โลหะเหลือง | 1tva7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000504001 แหวนประเก็น 4 นิ้ว โลหะ เหลือง | AB3JUK 1TVA7

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000504001 ปะเก็นแหวน 4 นิ้วโลหะเหลือง

In Stock
รายการ: AB3JUK รุ่น: C000504001อ้างไขว้: 1TVA7
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
฿607 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียว
สีสีเหลืองพร้อมแถบสีเทา
ภายใน Dia5"
วัสดุโลหะเสริม
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ภายนอก Dia.6.875 "
ชั่วคราว พิสัย-320 ถึง 950 F
ความหนา11 / 64 "
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลน ANSI class 150 lb.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8484200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยสีภายใน Diaความหนาชนิดภาพเขียนชิ้นวัสดุแม็กซ์ ความดันราคา
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0104 ปะเก็นแหวน 4 นิ้ว Ptfe สีขาว | AB3JRU 1TUW5 37045-0104-450 ถึง 500 Fขาว4.5 "1 / 16 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนPTFE1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,752
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1104 ปะเก็นแหวน 4 นิ้ว Ptfe สีขาว | AB3JTD 1TUX5 37045-1104-450 ถึง 500 Fขาว4.5 "1 / 8 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนPTFE1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿3,413
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0104 ปะเก็นแหวน 4 นิ้ว Inorganic Fiber Grey | AB3JTN 1TUY5 37555-0104-100 ถึง 800 Fสีเทา4.5 "1 / 16 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนเส้นใยอนินทรีย์1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿285
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0104 ปะเก็นแหวนใยสังเคราะห์ 4 นิ้ว สีน้ำเงิน | เอบี3เจที1ทูซ5 37760-0104-40 ถึง 400 Fสีน้ำเงินและสีขาวนวล4.5 "1 / 16 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนใยสังเคราะห์500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿433
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000504003 ปะเก็นแหวน 4 นิ้ว โลหะ เหลือง | AB3JUY 1TVC1 C000504003-320 ถึง 950 Fสีเหลืองพร้อมแถบสีเทา5"11 / 64 "หน้าแปลน ANSI class 300 lb.ปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียวโลหะเสริม-฿719

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000504001 ปะเก็นแหวน 4 นิ้วโลหะเหลือง
฿607 / หน่วย