Gast 15d1150-101-1014 | ปั๊มคอมเพรสเซอร์ Diaph 1/50 Hp ยาว 4 นิ้ว | 36xd66 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GAST 15D1150-101-1014 Compressor Pump Diaph 1/50 HP ความยาว 4 นิ้ว | AH7NJY 36XD66

GAST 15D1150-101-1014 ปั๊มลมไดอะฟ 1/50 HP ยาว 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH7NJY รุ่น: 15D1150-101-1014ข้ามอ้างอิง: 36XD66
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
฿22,841 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มอัด
ประเภทคอมเพรสเซอร์กะบังลม
ฟรี Air CFM @ 0 PSI0.25
แอมป์โหลดเต็ม0.6
HP1/50
ขนาดขาเข้าปลอกท่อ 1/4 "
สูงสุด PSI ต่อ / Int.20
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น22.0 "ฮก
ขนาด Outletปลอกท่อ 1/4 "
ความสูงโดยรวม1 13 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
ความกว้างโดยรวม1.875 "
สายไฟใช่
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)17.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.81
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ฟรี Air CFM @ 30 PSI: 0
  • ฟรี Air CFM @ 0 เครื่องดูดฝุ่น: 0.25

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าแอมป์โหลดเต็มHPขนาดขาเข้าขนาด Outletความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
GAST 10D1125-101-1052 ปั๊มอัดไดอะแฟรม 1 / 125HP 3-2 / 67 นิ้วความยาว | AH7NJX 36XD65 10D1125-101-1052VDC 120.31/125ปลอกท่อ 1/4 "ปลอกท่อ 1/4 "2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "฿13,135
GAST 22D1180-201-1088 Compressor Pump Diaph 1/20 HP 6-1 / 3 Inch Length | AH7NJZ 36XD67 22D1180-201-1088VDC 124.01/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "6 1 / 3 "3.5 "฿21,950
GAST 22D1180-202-1005 Compressor Pump Diaph 1/8 HP 7-47 / 64 Inch Length | AH7NKA 36XD68 22D1180-202-1005VDC 244.01/81 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "฿24,983

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GAST 15D1150-101-1014 ปั๊มลมไดอะฟ 1/50 HP ยาว 4 นิ้ว
฿22,841 / หน่วย