GAST 3HBB-32-M300AX ปั๊มลมลูกสูบ 115 VAC วาล์วสแตนเลส
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมลูกสูบ |
วัสดุทรงกระบอก | อลูมิเนียม |
ออกแบบ | ลูกสูบ |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ฟรี Air CFM @ 0 PSI | 2.3 |
ฟรี Air CFM @ 100 PSI | 1.1 |
ฟรี Air CFM @ 20 PSI | 2 |
ฟรี Air CFM @ 40 PSI | 1.5 |
ฟรี Air CFM @ 50 PSI | 1.1 |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.6 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ขนาดขาเข้า | 1 / 4 "NPT |
ประเภทการหล่อลื่น | น้ำมันน้อย |
สูงสุด PSI ต่อ / Int. | 100/100 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ขนาด Outlet | 1 / 4 "NPT |
ความสูงโดยรวม | 11.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 14.25 " |
ระยะ | 1 |
สายไฟ | ไม่ |
รอบต่อนาที | 1725 |
ระดับเสียง | 75 |
ชั่วคราว พิสัย | 32 องศาถึง 104 องศา F |
การป้องกันความร้อน | อัตโนมัติ |
UPC | 467761302147 |
วาล์ว | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.59 |
รหัส HS | 8414801605 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ออกแบบ | แอมป์โหลดเต็ม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | รอบต่อนาที | ชั่วคราว พิสัย | การป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LBA-251-M300AX | 11.25 " | ลูกสูบ | 6.6 | 17.25 " | 14.25 " | 1725 | 32 องศาถึง 104 องศา F | ใช่ | ฿55,938 | ||
4HCC-40-M450X | 8.88 " | น้ำมันน้อย | 12/6 | 13.25 " | 12 " | 1725 | 32 องศาถึง 104 องศา F | อัตโนมัติ | ฿57,253 | ||
5HCD-43-M550NGX | 8.88 " | น้ำมันน้อย | 14/7 | 14.5 " | 12 1 / 16 " | 1725 | 32 องศาถึง 104 องศา F | อัตโนมัติ | ฿64,487 | ||
4LCB-246S-M450GX | 8 1 / 3 " | - | 12/6 | 16 1 / 16 " | 12.25 " | 1750 | 32 องศาถึง 104 องศา F | ใช่ | ฿75,990 | ||
5LCA-246S-M550GX | 8 1 / 3 " | - | 16/8 | 17.187 " | 12.25 " | 1750 | 32 องศาถึง 104 องศา F | ใช่ | ฿81,627 | ||
6LCF-246S-M616NEX | 8 1 / 3 " | - | 14.8/7.4 | 16.75 " | 12 1 / 3 " | 1750 | 32 องศาถึง 104 องศา F | ใช่ | ฿94,790 | ||
7HDD-57-M750X | 8.5 " | ลูกสูบโยก | 21.6/12/10.8 | 20.75 " | 12 1 / 16 " | 1725 | 32 องศาถึง 104 องศา F | อัตโนมัติ | ฿118,172 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.