GAST 5HCD-101T-M550NGX ติดตั้งถังอัดอากาศไฟฟ้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมไฟฟ้า |
(F) NPT Outlet | 1 / 4 " |
แอมป์ | 14.0/7.0 |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | ติดตั้งถัง |
Control | เริ่ม / หยุดอัตโนมัติ |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 4.7 |
HP | 3/4 |
ประเภทการหล่อลื่น | น้ำมันน้อย |
แม็กซ์ ความดัน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนสเตจ | 1 |
ปิดการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 90 |
ในการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 70 |
ความสูงโดยรวม | 22 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18 " |
ความกว้างโดยรวม | 13 " |
ระยะ | 1 |
ขนาดถัง | 2 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ฮอทดอก |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8414801615 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP | แม็กซ์ ความดัน | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LAA-251T-M100X | 1/6 | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 17 " | 8" | 115 | ฿54,799 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.