GAST DOA-P704-AA คอมเพรสเซอร์/ปั๊มสุญญากาศ 1/8 แรงม้า 60 เฮิร์ต 115 โวลต์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอมเพรสเซอร์ / ปั๊มสุญญากาศ |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | กะบังลม |
ฟรี Air CFM @ 0 PSI | 1.90 |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.5 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
ขนาดขาเข้า | ปลอกท่อ 3/8 " |
สูงสุด PSI ต่อ / Int. | 60/60 |
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น | 25.50 |
ขนาด Outlet | ปลอกท่อ 3/8 " |
ความสูงโดยรวม | 8" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7.625 " |
ความกว้างโดยรวม | 5.125 " |
UPC | 696738426924 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.04 |
รหัส HS | 8414801615 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ทำงานโดยการปรับการเคลื่อนไหวของไดอะแฟรมเพื่อสลับระหว่างโหมดต่างๆ
ก. ปั๊มนี้มีพิกัดกำลัง 1/8 แรงม้า ลูกค้าที่ค้นหาคอมเพรสเซอร์/ปั๊มสุญญากาศที่มีอัตรากำลังสูงกว่าสามารถเลือกได้ Gast DOA-V751-FB คอมเพรสเซอร์/ปั๊มสุญญากาศ มีพิกัดกำลัง 1/3 แรงม้า
A.
A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชัน อัตราการไหล แรงดัน/ช่วงสุญญากาศ ความต้องการพลังงาน และความต้องการในการบำรุงรักษา
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | HP | Hz | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ความสูงโดยรวม | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOA-P707-FB | 4.8/3.3 | 1/3 | 50/60 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 7.625 " | 110/115 | ฿28,833 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.