GATES QD3/5V23.60 สายพานร่องวีถอดได้ 3 ร่อง 23.6 แปลก
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มู่เล่ย์สายพานวี |
5 V Belt Pitch Dia. | 23.5 " |
ประเภท Bore | บูช Bore ที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็ว |
จำเป็นต้องมีบูช | E |
การก่อสร้าง | แขน |
เหมาะกับ Shaft Dia | 7/8" to 3-1/2" |
หมายเลขอุตสาหกรรม | QD3 / 5V23.60 |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
จำนวนร่อง | 3 |
ภายนอก Dia. | 23.6 " |
รวมสกรู | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.69 |
รหัส HS | 8483509040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จำเป็นต้องมีบูช | การก่อสร้าง | เหมาะกับ Shaft Dia | หมายเลขอุตสาหกรรม | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QD3 / 3V14.00 | SK | เว็บ | 1/2" to 2-5/8" | QD3 / 3V14.00 | 14 " | ฿26,027 | |
QD3 / 3V19.00 | SF | แขน | 1/2" to 2-15/16" | QD3 / 3V19.00 | 19 " | ฿31,062 | |
QD3 / 3V6.00 | SDS | ของแข็ง | 1/2 "ถึง 2" | QD3 / 3V6.00 | 6" | ฿9,533 | |
QD3 / 3V6.50 | SDS | ของแข็ง | 1/2 "ถึง 2" | QD3 / 3V6.50 | 6.5 " | ฿10,442 | |
QD3 / 3V6.90 | SDS | ของแข็ง | 1/2 "ถึง 2" | QD3 / 3V6.90 | 6.9 " | ฿10,819 | |
QD3 / 3V8.00 | SK | ของแข็ง | 1/2" to 2-5/8" | QD3 / 3V8.00 | 8" | ฿11,461 | |
QD3 / 5V10.30 | SF | เว็บ | 1/2" to 2-15/16" | QD3 / 5V10.30 | 10.3 " | ฿22,600 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.