Gems Sensors 19h256 | เซ็นเซอร์วัดอัตราการไหล Turbine 65 Gpm Max | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GEMS SENSORS 19H256 เซ็นเซอร์อัตราการไหล Turbine 65 Gpm Max | AA8PNU

GEMS SENSORS 19H256 Flow Rate Sensor Turbine 65 Gpm สูงสุด

In Stock
รายการ: AA8PNU รุ่น: 19H256
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
฿9,418 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเซ็นเซอร์อัตราการไหล
ความถูกต้อง+/- 3%
ความกดดันต่อเนื่อง1400 PSI
ประเภทวงจรNPN
ขนาดการเชื่อมต่อ1/4 สพป
ช่วงการไหลเพื่อ 0.026 0.65
ความสูง1.125 "
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอน 12
เพาเวอร์อินพุต5 ถึง 24 VDC
ความยาว1.75 "
แม็กซ์ ความเหนียว32 ถึง 70 SSU
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า24
แรงดันใช้งาน350 PSI
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-4 องศา F ถึง 212 องศา F
พัลส์ต่อแกลลอน83,200
การกรองที่แนะนำ (ไมครอน)50
การทำซ้ำ+/- 5%
ชนิดภาพเขียนกังหัน
วัสดุเปียกไนลอน PTFE / กราไฟท์
ความกว้าง5 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS9026104000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCH

รายละเอียดสินค้า:

  • ความถี่ขาออก (เฮิรตซ์) (366 ถึง 917)
  • พัลส์ต่อลิตร (22,000)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความถูกต้องความกดดันต่อเนื่องแม็กซ์ ความเหนียวแรงดันใช้งานอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุเปียกความกว้างราคา
GEMS SENSORS FT-110 173931 เซ็นเซอร์อัตราการไหล Turbine 1.3 Gpm Max | AA8WQH 1ALZ1 กท -110 1739312.156 "+/- 3%2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว32 ถึง 81 SSU200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิต Fไนลอน PTFE / กราไฟท์45 / 64 "฿10,459
GEMS SENSORS FT-110 173932 เซ็นเซอร์อัตราการไหล Turbine 2.7 Gpm Max | AA8WQJ 1ALZ2 กท -110 1739322.156 "+/- 3%2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว32 ถึง 81 SSU200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิต Fไนลอน PTFE / กราไฟท์45 / 64 "฿10,134
GEMS SENSORS FT-110 173933 เซ็นเซอร์อัตราการไหล Turbine 2 Gpm Max | AA8WQK 1ALZ3 กท -110 1739332.156 "+/- 3%2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว32 ถึง 81 SSU200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิต Fไนลอน PTFE / กราไฟท์45 / 64 "฿10,078
GEMS SENSORS FT-110 173934 เซ็นเซอร์อัตราการไหล Turbine 4 Gpm Max | AA8WQL 1ALZ4 กท -110 1739342.156 "+/- 3%2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว32 ถึง 81 SSU200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิต Fไนลอน PTFE / กราไฟท์45 / 64 "฿10,564
GEMS SENSORS FT-110 173935 เซ็นเซอร์อัตราการไหล Turbine 6.6 Gpm Max | AA8WQM 1ALZ5 กท -110 1739352.156 "+/- 3%2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว32 ถึง 81 SSU200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิต Fไนลอน PTFE / กราไฟท์45 / 64 "฿10,523
GEMS SENSORS FT-110 173931-C Flow Rate Sensor Turbine 1.3 Gpm สูงสุด | AA8WQN 1ALZ6 กท -110 173931-C2.156 "+/- 3%2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว32 ถึง 81 SSU200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิต Fไนลอน PTFE / กราไฟท์45 / 64 "฿11,284
GEMS SENSORS FT-110 173932-C Flow Rate Sensor กังหัน 2.7 Gpm สูงสุด | AA8WQP 1ALZ7 กท -110 173932-C2.156 "+/- 3%2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว32 ถึง 81 SSU200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิต Fไนลอน PTFE / กราไฟท์45 / 64 "฿10,523

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEMS SENSORS 19H256 Flow Rate Sensor Turbine 65 Gpm สูงสุด
฿9,418 / หน่วย