Gems Sensors 20x867 | Flow Switch 5 Cm/sec 3/4 นิ้ว Fnpt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GEMS SENSORS 20X867 Flow Switch 5 Cm / sec 3/4 Inch Fnpt | AB6BBR

GEMS SENSORS 20X867 Flow Switch 5 ซม./วินาที 3/4 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AB6BBR รุ่น: 20X867
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
฿33,704 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์การไหล
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ตามมาตรฐานCE
ขนาดการเชื่อมต่อ3/4 เอฟเอ็นพีที
คะแนนการติดต่อ30Vac @ 45mA, 42Vdc ที่ 65mA
อัตราการไหล5 ซม. / วินาที
วัสดุ303 เอสเอส, 316 เอสเอส
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมองศา 140
สูงสุด อุณหภูมิของไหลองศา 140
แม็กซ์ ความดัน363 PSI
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม-14 องศา
นาที. อุณหภูมิของไหล-14 องศา
ประเภทสวิทช์ปกติเปิด
ชนิดภาพเขียนการกระจายความร้อน
แรงดันไฟฟ้า24 VAC/DC
วัสดุเปียก303 เอสเอส, 316 เอสเอส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.63
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดการเชื่อมต่ออัตราการไหลราคา
GEMS SENSORS 20X863 Flow Switch 5 Cm / sec 1/2 Inch Fnpt | AB6BBM 20X8631/2 เอฟเอ็นพีที5 ซม. / วินาที฿25,349
GEMS SENSORS 20X865 Flow Switch 40 Cm / sec 1/2 Inch Fnpt | AB6BBP 20X8651/2 เอฟเอ็นพีที40 ซม. / วินาที฿33,387
GEMS SENSORS 20X869 Flow Switch 40 Cm / sec 3/4 Inch Fnpt | AB6BBU 20X8693/4 เอฟเอ็นพีที40 ซม. / วินาที฿26,224
GEMS SENSORS 20X871 Flow Switch 5 Cm / sec 1 Inch Fnpt | AB6BBW 20X8711 เอฟเอ็นพีที5 ซม. / วินาที฿33,387
GEMS SENSORS 20X873 Flow Switch 40 Cm / sec 1 Inch Fnpt | AB6BBY 20X8731 เอฟเอ็นพีที40 ซม. / วินาที฿33,387
GEMS SENSORS 20X875 Flow Switch 5 Cm / sec 1-1 / 2 Inch Fnpt | AB6BCA 20X8751-1 / 2 FNPT5 ซม. / วินาที฿33,704
GEMS SENSORS 20X877 Flow Switch 40 Cm / sec 1-1 / 2 Inch Fnpt | AB6BCC 20X8771-1 / 2 FNPT40 ซม. / วินาที฿31,259

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEMS SENSORS 20X867 Flow Switch 5 ซม./วินาที 3/4 นิ้ว Fnpt
฿33,704 / หน่วย