Gems Sensors Fs-150 No 2.0gpm | สวิตช์การไหลของของเหลว 2.0 Gpm ไม่มี | 4jpj4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GEMS SENSORS FS-150 NO 2.0GPM สวิตช์การไหลของของเหลว 2.0 Gpm No | AD8EYX 4JPJ4

GEMS SENSORS FS-150 NO 2.0GPM สวิตช์การไหลของของเหลว 2.0 Gpm No

In Stock
รายการ: AD8EYX รุ่น: FS-150 NO 2.0GPMข้ามอ้างอิง: 4JPJ4
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
฿8,402 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์การไหลของของเหลว
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
ขนาดการเชื่อมต่อ1/2 สพป
คะแนนการติดต่อ20VA
อัตราการไหล2 กรัมต่อนาที
วัสดุโพลีโพรพีลีน, Ryton -R4, 316 SS, Viton
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมฮิต F
สูงสุด อุณหภูมิของไหลฮิต F
แม็กซ์ ความดัน200 PSI @ 70F ถึง 150F, 150 PSI @ 150F ถึง 212F
นาที. อุณหภูมิแวดล้อมฮิต F
นาที. อุณหภูมิของไหลฮิต F
การกรองที่แนะนำ (ไมครอน)150
สลับสิ่งที่แนบมาโพรพิลีน
ประเภทสวิทช์SPST ปกติเปิด @ ไม่ไหล
ชนิดภาพเขียนลูกสูบ
แรงดันไฟฟ้าAC หรือ DC
วัสดุเปียกโพลีโพรพีลีน, Ryton -R4, 316 SS, Viton

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)15.49
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราการไหลประเภทสวิทช์ราคา
GEMS SENSORS FS-150 NO 0.5GPM สวิตช์การไหลของของเหลว 0.5 Gpm No | AD8EYT 4JPH9 FS-150 ไม่ 0.5GPM0.5 กรัมต่อนาทีSPST ปกติเปิด @ ไม่ไหล฿8,853
เซ็นเซอร์อัญมณี FS-150 NC 0.5GPM สวิตช์การไหลของของเหลว 0.5 Gpm Nc | AD8EYU 4JPJ1 FS-150 เอ็นซี 0.5GPM0.5 กรัมต่อนาทีSPST ปิดตามปกติ @ No Flow฿8,418
GEMS SENSORS FS-150 NO 1.0GPM สวิตช์การไหลของของเหลว 1.0 Gpm No | AD8EYV 4JPJ2 FS-150 ไม่ 1.0GPM1 กรัมต่อนาทีSPST ปกติเปิด @ ไม่ไหล฿8,853
เซ็นเซอร์อัญมณี FS-150 NC 1.0GPM สวิตช์การไหลของของเหลว 1.0 Gpm Nc | AD8EYW 4JPJ3 FS-150 เอ็นซี 1.0GPM1 กรัมต่อนาทีSPST ปิดตามปกติ @ No Flow฿8,197
GEMS SENSORS FS-150 NO 3.0GPM สวิตช์การไหลของของเหลว 3.0 Gpm No | AD8EYY 4JPJ5 FS-150 ไม่ 3.0GPM3 กรัมต่อนาทีSPST ปกติเปิด @ ไม่ไหล฿8,853

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEMS SENSORS FS-150 NO 2.0GPM สวิตช์การไหลของของเหลว 2.0 Gpm No
฿8,402 / หน่วย