GEMTOR CSRS3-50T ระบบดึงกลับ 50 ฟุต 310 ปอนด์ สีเหลือง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบดึงข้อมูล |
สายเคเบิล Dia. | 3 / 16 " |
สี | สีเหลือง |
วัสดุฮาร์ดแวร์ | เหล็กหลอม |
การเปิดประตู Harness Hook | 3 / 4 " |
ความยาว | 50ft |
วัสดุเส้น | เทคโนร่า |
ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัด | ตัวบ่งชี้การหมุน Snaphook |
ความต้านแรงดึง | 5600 ปอนด์ |
น้ำหนักความจุ | 310 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 42.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 139.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 8425190000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | วัสดุเส้น | ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ซีเอสอาร์เอส3-50 | 50ft | เหล็กชุบสังกะสี | 4200 ปอนด์ | ฿233,563 | ||
CSRS3-50S | 50ft | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3700 ปอนด์ | ฿254,509 | ||
ซีเอสอาร์เอส3-100 | 100ft | เหล็กชุบสังกะสี | 4200 ปอนด์ | ฿347,236 | ||
CSRS3-100S | 100ft | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3700 ปอนด์ | ฿360,490 | ||
ซีเอสคิวพี-1 | 50ft | เหล็กชุบสังกะสี | 4200 ปอนด์ | ฿323,890 | ||
ซีเอสคิวพี-4 | 50ft | เหล็กชุบสังกะสี | 4200 ปอนด์ | ฿375,490 | ||
ซีเอสคิวพี-1ส | 50ft | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3700 ปอนด์ | ฿330,981 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.