GENERAL CABLE 5136100 สายเคเบิล Cat 5e 24 Awg 100 ฟุต สีดำ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล Twisted Pair |
โค้งรัศมี | 1" |
ประเภทประเภท | 5E |
เวลา | เมกะเฮิรตซ์ 100 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
สีเสื้อ | Black |
วัสดุแจ็คเก็ต | เอทิลีน |
ความยาว | 100ft |
จำนวนคู่ตัวนำ | 4 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -45 องศาถึง 80 องศา C. |
ภายนอก Dia. | 0.23 " |
ประเภทแพคเกจ | ระวิง |
บรรจุภัณฑ์ | ระวิง |
แรงดึง | 25 ปอนด์ |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ไม่ถูกปกป้อง |
ขนาดสายไฟ | 24 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8544499000 |
รุ่น | ประเภทประเภท | วัสดุแจ็คเก็ต | ความยาว | ภายนอก Dia. | ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W5136100 | 5E | โพลีเอทิลีนที่ทนต่อรังสียูวีและรอยขีดข่วนสำหรับการใช้งานภายนอกและโดยตรง | 1000ft | 0.23 " | ไม่ถูกปกป้อง | 24 AWG | ฿19,972 | |
W5136101 | 5E | โพลีเอทิลีนที่ทนต่อรังสี UV และรอยขีดข่วนเกราะอลูมิเนียมสำหรับการใช้งานภายนอกและโดยตรง | 1000ft | 0.34 " | Shielded | 24 AWG | ฿33,597 | |
7136100 | 6 | เอทิลีน | 100ft | 0.25 " | ไม่ถูกปกป้อง | 23 AWG | ฿11,567 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.