GENERAL CABLE C0436A.41.10 สายเคเบิลถาด 18 Awg 3 ตัวนำ 16/30
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิลถาด |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ไม่ถูกปกป้อง |
ปริมาตร | 31.5 pF / ฟุต |
สี | สีเทา |
ขนาดตัวนำ | 18 AWG |
ประเภทตัวนำ | ทองแดงควั่น |
หันหน้าไปทางวัสดุ | ตัวนำ |
ฉนวนกันความร้อน | PVC เกรดพรีเมี่ยมรหัสสี |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | PVC เกรดพรีเมี่ยมรหัสสี |
สีเสื้อ | สีเทา |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | 1000ft |
บทความ NEC | 725 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.237 " |
จำนวนตัวนำ | 3 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ไม่ถูกปกป้อง |
วัสดุป้องกัน | ไม่มี |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 1000 |
ลากสาย | 16/30 |
ชั่วคราว พิสัย | -4 ไป 221 |
การทดสอบเปลวไฟถาดแนวตั้ง | ตรงตามมาตรฐาน UL 70,000 BTU |
แรงดันไฟฟ้า | 300 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.99 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การป้องกัน | ประเภทสายเคเบิ้ล | ขนาดตัวนำ | Spool / Coil ความยาว (Ft.) | ลากสาย | ประเภทตัวนำ | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ค0437A.18.10 | - | ไม่ถูกปกป้อง | 16 AWG | 500 | 19 / .0117 | ทองแดงควั่น | 500ft | 0.243 " | ฿21,455 | |
ค0437A.41.10 | - | ไม่ถูกปกป้อง | 16 AWG | 1000 | 19 / .0117 | ทองแดงควั่น | 1000ft | 0.243 " | ฿45,014 | |
ค0439A.41.10 | - | ไม่ถูกปกป้อง | 14 AWG | 1000 | 19 / .0147 | ทองแดงควั่น | 1000ft | 0.288 " | ฿69,245 | |
ค0560A.41.10 | อลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% ทับซ้อนกัน 25% ลวดท่อระบายทองแดงกระป๋องควั่น | Shielded | 18 AWG | 1000 | 16/30 | ทองแดงควั่นคู่บิด | 1000ft | 0.314 " | ฿63,230 | |
ค0561A.41.10 | อลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% ทับซ้อนกัน 25% ลวดท่อระบายทองแดงกระป๋องควั่น | Shielded | 18 AWG | 1000 | 16/30 | ทองแดงควั่นคู่บิด | 1000ft | 0.403 " | ฿96,695 | |
ค0562A.41.10 | อลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% ทับซ้อนกัน 25% ลวดท่อระบายทองแดงกระป๋องควั่น | Shielded | 18 AWG | 1000 | 16/30 | ทองแดงควั่นคู่บิด | 1000ft | 0.44 " | ฿122,075 | |
ค0584A.41.10 | คู่ได้รับการป้องกันด้วยอลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% โดยมีฟอยล์หันเข้า ลวดท่อระบายทองแดงกระป๋องควั่นแต่ละคู่ | Shielded | 18 AWG | 1000 | 16/30 | ทองแดงควั่นคู่บิด | 1000ft | 0.38 " | ฿83,406 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.