GENERAL CABLE C0780A.41.10 สายคอมพิวเตอร์ 20 Awg 2 ตัวนำ 7/28
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายคอมพิวเตอร์ |
ประเภทสายเคเบิ้ล | โล่ฟอยล์ |
ปริมาตร | 39.0 pF / ฟุต |
สี | สีเทา |
ขนาดตัวนำ | 20 AWG |
ประเภทตัวนำ | ทองแดงควั่น |
หันหน้าไปทางวัสดุ | ตัวนำ |
ฉนวนกันความร้อน | PVC เกรดพรีเมี่ยมรหัสสี |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | PVC เกรดพรีเมี่ยมรหัสสี |
สีเสื้อ | สีเทา |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | 1000ft |
บทความ NEC | 800 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.207 " |
จำนวนตัวนำ | 2 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
การป้องกัน | อลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% มีการทับซ้อนกัน 25% ขั้นต่ำฟอยล์หันหน้าออก ลวดท่อระบายทองแดงกระป๋องควั่น |
วัสดุป้องกัน | กระดาษฟอยล์ |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 1000 |
ลากสาย | 7/28 |
ชั่วคราว พิสัย | -4 ไป 176 |
การทดสอบเปลวไฟถาดแนวตั้ง | ตรงตามมาตรฐาน UL 70,000 BTU |
แรงดันไฟฟ้า | 300 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.99 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ลากสาย | ประเภทสายเคเบิ้ล | ขนาดตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | ชิ้น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | การป้องกัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ค0740A.41.10 | 7/32 | โล่ฟอยล์ | 24 AWG | เกรดพรีเมี่ยม SR PVC รหัสสี (UL1061) | สายคอมพิวเตอร์ | 0.157 " | 2 | อลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% ซ้อนทับกัน 25% ฟอยล์หันหน้าออก ลวดท่อระบายทองแดงกระป๋องควั่น | ฿17,904 | |
ค0746A.41.10 | 7/32 | โล่ฟอยล์ | 24 AWG | เกรดพรีเมี่ยม SR PVC รหัสสี (UL1061) | สายสื่อสาร | 0.276 " | 15 | อลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% ซ้อนทับกัน 25% ฟอยล์หันหน้าออก ลวดท่อระบายทองแดงกระป๋องควั่น | ฿91,304 | |
ค0753A.41.10 | 7/32 | โล่ฟอยล์ | 24 AWG | เกรดพรีเมี่ยม SR PVC รหัสสี (UL1061) | สายคอมพิวเตอร์ | 0.188 " | 5 | อลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% ซ้อนทับกัน 25% ฟอยล์หันหน้าออก ลวดท่อระบายทองแดงกระป๋องควั่น | ฿33,755 | |
ค0754A.41.10 | 7/32 | โล่ฟอยล์ | 24 AWG | เกรดพรีเมี่ยม SR PVC รหัสสี (UL1061) | สายคอมพิวเตอร์ | 0.201 " | 7 | อลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% ซ้อนทับกัน 25% ฟอยล์หันหน้าออก ลวดท่อระบายทองแดงกระป๋องควั่น | ฿38,431 | |
ค0755A.41.10 | 7/32 | โล่ฟอยล์ | 24 AWG | เกรดพรีเมี่ยม SR PVC รหัสสี (UL1061) | สายคอมพิวเตอร์ | 0.228 " | 9 | อลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% ซ้อนทับกัน 25% ฟอยล์หันหน้าออก ลวดท่อระบายทองแดงกระป๋องควั่น | ฿50,141 | |
ค0764A.41.10 | 7/30 | โล่ฟอยล์ | 22 AWG | เกรดพรีเมี่ยม SR PVC รหัสสี (UL1061) | สายคอมพิวเตอร์ | 0.235 " | 8 | อลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% มีการทับซ้อนกัน 25% ขั้นต่ำฟอยล์หันหน้าออก ลวดท่อระบายทองแดงกระป๋องควั่น | ฿62,821 | |
ค0765A.41.10 | 7/30 | โล่ฟอยล์ | 22 AWG | เกรดพรีเมี่ยม SR PVC รหัสสี (UL1061) | สายคอมพิวเตอร์ | 0.269 " | 10 | อลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% มีการทับซ้อนกัน 25% ขั้นต่ำฟอยล์หันหน้าออก ลวดท่อระบายทองแดงกระป๋องควั่น | ฿72,246 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.