GENERAL CABLE C2463A.41.10 สายควบคุม 24 Awg 4 ตัวนำ 7/32
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายสื่อสาร |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ไม่ถูกปกป้อง |
ปริมาตร | 23.0 pF / ฟุต |
สี | สีเทา |
ขนาดตัวนำ | 24 AWG |
ประเภทตัวนำ | ทองแดงควั่น |
หันหน้าไปทางวัสดุ | ตัวนำ |
ฉนวนกันความร้อน | เกรดพรีเมี่ยม SR PVC รหัสสี (UL1061) |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | เกรดพรีเมี่ยม SR PVC รหัสสี (UL1061) |
สีเสื้อ | สีเทา |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | 1000ft |
บทความ NEC | 800 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.174 " |
จำนวนตัวนำ | 4 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ไม่ถูกปกป้อง |
วัสดุป้องกัน | ไม่มี |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 1000 |
ลากสาย | 7/32 |
ชั่วคราว พิสัย | -4 ไป 176 |
การทดสอบเปลวไฟถาดแนวตั้ง | ตรงตามมาตรฐาน UL 70,000 BTU |
แรงดันไฟฟ้า | 300 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.99 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | บทความ NEC | ประเภทสายเคเบิ้ล | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | การป้องกัน | Spool / Coil ความยาว (Ft.) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1604.41.01 | - | โล่ถักเปีย | Black | 0.385 " | 4 | Shielded | ถักทองแดงกระป๋อง 80% | 1000 | ฿146,996 | |
C1606.41.01 | - | โล่ถักเปีย | Black | 0.385 " | 6 | Shielded | ถักทองแดงกระป๋อง 80% | 1000 | ฿200,402 | |
ค2405A.41.10 | 800 | ไม่ถูกปกป้อง | สีเทา | 0.26 " | 2 | ไม่ถูกปกป้อง | - | 1000 | ฿44,315 | |
ค2410A.41.10 | 725 | ไม่ถูกปกป้อง | สีเทา | 0.366 " | 2 | ไม่ถูกปกป้อง | - | 1000 | ฿100,716 | |
ค2412A.41.10 | 800 | ไม่ถูกปกป้อง | สีเทา | 0.401 " | 12 | ไม่ถูกปกป้อง | - | 1000 | ฿125,672 | |
ค2420A.41.10 | 800 | ไม่ถูกปกป้อง | สีเทา | 0.28 " | 5 | ไม่ถูกปกป้อง | - | 1000 | ฿58,017 | |
ค2421A.41.10 | 800 | ไม่ถูกปกป้อง | สีเทา | 0.309 " | 7 | ไม่ถูกปกป้อง | - | 1000 | ฿86,067 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.