GENERAL CABLE C3163.41.86 สายเคเบิลควบคุม 18 Awg 4 ตัวนำ
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายสื่อสาร |
ประเภทสายเคเบิ้ล | โล่ฟอยล์ |
ปริมาตร | 47.0 pF / ฟุต |
สี | โดยธรรมชาติ |
ขนาดตัวนำ | 18 AWG |
ประเภทตัวนำ | ทองแดงเปลือยควั่น |
หันหน้าไปทางวัสดุ | ตัวนำ |
ฉนวนกันความร้อน | เกรดพรีเมี่ยมรหัสสี |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | เกรดพรีเมี่ยมรหัสสี |
สีเสื้อ | โดยธรรมชาติ |
วัสดุแจ็คเก็ต | ฟลูออโรพอลิเมอร์ |
ความยาว | 1000ft |
บทความ NEC | 725, 800 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.178 " |
จำนวนตัวนำ | 4 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
การป้องกัน | อลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% ฟอยล์ทับซ้อนกัน 25% ลวดท่อระบายทองแดงกระป๋องควั่น |
วัสดุป้องกัน | กระดาษฟอยล์ |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 1000 |
ลากสาย | 7/26 ปีก่อนคริสตกาล |
ชั่วคราว พิสัย | -4 ไป 167 |
แรงดันไฟฟ้า | 150 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.99 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ฉนวนกันความร้อน | วัสดุแจ็คเก็ต | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | การป้องกัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3065.41.86 | PVC เกรดพรีเมี่ยมรหัสสี | Flexguard (R) PVC | 0.23 " | 6 | ฟอยล์อลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% พร้อมทับซ้อนกัน 25% ขั้นต่ำ ลวดท่อระบายทองแดงกระป๋องควั่น | ฿76,778 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.