GENERAL CABLE C4191A.21.10 สายควบคุม 24 Awg 1 ตัวนำ 7/32
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายสื่อสาร |
ประเภทสายเคเบิ้ล | โล่ฟอยล์ |
ปริมาตร | 43.0 pF / ฟุต |
สี | สีเทา |
ขนาดตัวนำ | 24 AWG |
ประเภทตัวนำ | ทองแดงควั่นคู่บิด |
หันหน้าไปทางวัสดุ | ตัวนำ |
ฉนวนกันความร้อน | PVC เกรดพรีเมี่ยมรหัสสี |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | PVC เกรดพรีเมี่ยมรหัสสี |
สีเสื้อ | สีเทา |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | 1000ft |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.148 " |
จำนวนตัวนำ | 1 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
การป้องกัน | อลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% ทับซ้อนกัน 25% ฟอยล์หันหน้าออก ลวดท่อระบายทองแดงกระป๋องควั่น |
วัสดุป้องกัน | กระดาษฟอยล์ |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 1000 |
ลากสาย | 7/32 |
ชั่วคราว พิสัย | -4 ไป 221 |
การทดสอบเปลวไฟถาดแนวตั้ง | ตรงตามมาตรฐาน UL 70,000 BTU |
แรงดันไฟฟ้า | 300 หรือ 600 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.99 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ลากสาย | ประเภทสายเคเบิ้ล | ขนาดตัวนำ | ชั่วคราว พิสัย | แรงดันไฟฟ้า | ฉนวนกันความร้อน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ค1352A.41.10 | 7/30 | ป้องกันเป็นรายบุคคล | 22 AWG | -4 ไป 176 | 300 | Polypropylene เกรดพรีเมี่ยมรหัสสี | 0.16 " | 4 (2 คู่) | ฿29,695 | |
ค1353A.41.10 | 7/30 | ป้องกันเป็นรายบุคคล | 22 AWG | -4 ไป 176 | 300 | Polypropylene เกรดพรีเมี่ยมรหัสสี | 0.208 " | 2 | ฿40,615 | |
ค6101A.41.10 | 16/30 | ไม่ถูกปกป้อง | 18 AWG | -4 ไป 176 | 300 | เกรดพรีเมี่ยม SR PVC รหัสสี | 0.206 " | 1 | ฿29,000 | |
ค6106A.41.10 | 16/30 | ไม่ถูกปกป้อง | 18 AWG | -4 ไป 176 | 300 | เกรดพรีเมี่ยม SR PVC รหัสสี | 0.445 " | 6 | ฿174,083 | |
ค6118A.41.10 | 16/30 | ไม่ถูกปกป้อง | 18 AWG | -4 ไป 176 | 300 | เกรดพรีเมี่ยม SR PVC รหัสสี | 0.32 " | 2 | ฿59,840 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.