GENERAL CABLE C6061A.41.01 สาย AV 20 Awg 3 ตัวนำ 10/30
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สาย AV และ Home Entertainment |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ฝังศพโดยตรง |
ปริมาตร | 22.0 pF / ฟุต |
สี | Black |
ขนาดตัวนำ | 20 AWG |
ประเภทตัวนำ | ทองแดงควั่นคู่บิด |
หันหน้าไปทางวัสดุ | ตัวนำ |
ฉนวนกันความร้อน | Polypropylene เกรดพรีเมี่ยมรหัสสี |
สีเสื้อ | Black |
วัสดุแจ็คเก็ต | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง |
ความยาว | 1000ft |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.34 " |
จำนวนตัวนำ | 3 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
การป้องกัน | อลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% ซ้อนทับกัน 25% ขั้นต่ำฟอยล์หันเข้า ลวดท่อระบายทองแดงกระป๋องควั่นแต่ละคู่ คู่ที่มีการป้องกันเป็นรายบุคคล |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 1000 |
ลากสาย | 10/30 |
ชั่วคราว พิสัย | -4 ไป 176 |
แรงดันไฟฟ้า | 350 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.99 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.