GENERAL CABLE W2131673E สายเคเบิล Cat 5e Plenum Shielded Grey 1000 Feet
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล Twisted Pair |
โค้งรัศมี | 1" |
ความยาวของสาย | 1000ft |
ประเภทประเภท | 5E |
ขนาดตัวนำ | 24 AWG |
เวลา | เมกะเฮิรตซ์ 100 |
สีเสื้อ | สีเทา |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซีสารหน่วงไฟควันต่ำ |
ความยาว | 1000ft |
อุณหภูมิต่ำ คะแนน (องศา C) | 0 สำหรับการติดตั้ง -10 สำหรับการทำงาน |
จำนวนคู่ตัวนำ | 4 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -20 องศาถึง 75 องศา C. |
ภายนอก Dia. | 0.225 " |
ประเภทแพคเกจ | ระวิง |
บรรจุภัณฑ์ | ระวิง |
แรงดึง | 25 ปอนด์ |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
Standard | ANSI / TIA / EIA 568B (CAT 5e), ANSI / ICEA S-90-661 (CAT 5e), NEC / CEC TYPE CMR สำหรับ NON-PLENUM และ CMP สำหรับ PLENUM |
ประเภท UL | Plenum ป้องกัน |
ขนาดสายไฟ | 24 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.54 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สีเสื้อ | วัสดุแจ็คเก็ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
W2131611E | สีน้ำเงิน | Low Smoke Flexguard (R) Flame Retartant PVC | ฿37,002 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.