GENERAL CABLE W5131431E สายเคเบิลดาต้า/แลน Cat 5e สีน้ำเงิน
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล Twisted Pair |
โค้งรัศมี | 1" |
ความยาวของสาย | 1000ft |
ประเภทประเภท | 5E |
ขนาดตัวนำ | 24 AWG |
เวลา | เมกะเฮิรตซ์ 200 |
สีเสื้อ | สีน้ำเงิน |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซีสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 1000ft |
อุณหภูมิต่ำ คะแนน (องศา C) | 0 |
จำนวนคู่ตัวนำ | 4 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -20 องศาถึง 75 องศา C. |
ภายนอก Dia. | 0.18 " |
ประเภทแพคเกจ | ระวิง |
บรรจุภัณฑ์ | สปูล - แพค (R) |
แรงดึง | 25 ปอนด์ |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ไม่ถูกปกป้อง |
Standard | MPP / CMP / ฟุต 6 |
ประเภท UL | Plenum |
ขนาดสายไฟ | 24 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.69 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | บรรจุภัณฑ์ | ประเภทประเภท | ขนาดตัวนำ | ขนาดสายไฟ | สีเสื้อ | วัสดุแจ็คเก็ต | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W7131760 | ดึง - แพค (R) | 6 | 23 AWG | 23 AWG | สีน้ำเงิน | Low Smoke Flexguard (R) Flame Retartant PVC | -10 องศาถึง 60 องศา C. | 0.215 " | ฿25,928 | ||
W7131761 | ดึง - แพค (R) | 6 | 23 AWG | 23 AWG | ขาว | Low Smoke Flexguard (R) Flame Retartant PVC | -10 องศาถึง 60 องศา C. | 0.215 " | ฿25,928 | ||
W7131840 | สปูล - แพค (R) | 6 | 23 AWG | 23 AWG | สีน้ำเงิน | พีวีซี | -20 องศาถึง 75 องศา C. | 0.205 " | ฿28,258 | ||
W7131763 | ดึง - แพค (R) | 6 | 23 AWG | 23 AWG | สีเทา | พีวีซีสารหน่วงไฟควันต่ำ | -10 องศาถึง 60 องศา C. | 0.215 " | ฿30,026 | ||
W5131418E | ดึง - แพค (R) | 5E | 24 AWG | 24 AWG | สีเทา | พีวีซีสารหน่วงไฟ | -20 องศาถึง 75 องศา C. | 0.18 " | ฿18,301 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.