GENTEQ มอเตอร์โบลเวอร์แบบขับตรง 6510V, 1 HP, 1050 RPM, 120/240 V
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์โบลเวอร์ ECM Direct Drive |
Body Dia | 5-1 / 2 " |
Bolt Circle Dia | 5-13 / 16 " |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ไม่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 48 |
แอมป์โหลดเต็ม | 12.8/7.4 |
HP | 1 |
Hz | 60/50 |
ความยาวเพลาน้อย | 4-1 / 2 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 45 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | ECM |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิดโล่ง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | เพลาแนวตั้งลง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | วงดนตรี |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แผ่นป้าย RPM | 1050 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12-23 / 32 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 5" |
แรงดันไฟฟ้า | 120/240 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | HP | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6507V | 10.1/6.1 | 3/4 | 55 องศาเซลเซียส | 11-31 / 32 " | ฿31,414 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.