ท่อ GF 161543082 | บอลวาล์วพีวีซี 3 ทาง ข้อต่อยูเนี่ยน 1/2 นิ้ว | 6fxh2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 161543082 บอลวาล์วพีวีซี 3 ทางสหภาพซ็อกเก็ต 1/2 ใน | AE8WGP 6FXH2

GEORG FISCHER 161543082 บอลวาล์วพีวีซี 3 ทางยูเนี่ยนซ็อกเก็ต 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE8WGP รุ่น: 161543082อ้างอิงข้าม: 6FXH2
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
฿8,584 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
รูปแบบตัว3 ทาง True Union
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
จัดการวัสดุโพรพิลีน
ประเภทการจัดการTee
แม็กซ์ ความดันWOG 150 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 0 psi
ขนาดท่อ1 / 2 "
ท่าเรือL เต็ม
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 140 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCH

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 161543087 บอลวาล์วพีวีซี 3 ทาง Union Socket 2 In | AE8WGL 6FXG9 1615430872"฿20,332
GF PIPING SYSTEMS 161543085 บอลวาล์ว Pvc 3-way Union Socket 1-1/4 In | AE8WGM 6FXH0 1615430851.25 "฿14,216
GF PIPING SYSTEMS 161543084 บอลวาล์วพีวีซี 3 ทางสหภาพซ็อกเก็ต 1 ใน | AE8WGN 6FXH1 1615430841"฿12,545

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 161543082 บอลวาล์วพีวีซี 3 ทางยูเนี่ยนซ็อกเก็ต 1/2 นิ้ว
฿8,584 / หน่วย