จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 167546327 ข้อต่อยูเนี่ยนบอลวาล์วโพลีบอลวาล์ว/fnpt 2 In | AA9DMY 1CLV4

GEORG FISCHER 167546327 ซ็อกเก็ตยูเนี่ยนบอลวาล์วโพลีบอลวาล์ว / fnpt 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9DMY รุ่น: 167546327อ้างอิงข้าม: 1CLV4
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
฿16,542 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลโพรพิลีน
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
รูปแบบตัวอินไลน์ทรูยูเนี่ยน
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต / FNPT x ซ็อกเก็ต / FNPT
จัดการวัสดุโพรพิลีน
ประเภทการจัดการTee
แม็กซ์ ความดันWOG 230 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 75 psi
ขนาดท่อ2"
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดโพรพิลีน
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 180 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCH

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 167546324 ข้อต่อยูเนี่ยนบอลวาล์วโพลี/fnpt 1 In | AA9DMV 1CLV1 1675463241"฿8,585
GF PIPING SYSTEMS 167546325 ซ็อกเก็ตยูเนี่ยนบอลวาล์วโพลี/fnpt 1-1/4 In | AA9DMW 1CLV2 1675463251.25 "฿12,792
GF PIPING SYSTEMS 167546326 ข้อต่อยูเนี่ยนบอลวาล์วโพลีบอลวาล์ว/fnpt 1-1/2 In | AA9DMX 1CLV3 1675463261.5 "฿15,175

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 167546327 ซ็อกเก็ตยูเนี่ยนบอลวาล์วโพลีบอลวาล์ว / fnpt 2 นิ้ว
฿16,542 / หน่วย