Gf ไปป์ 199107205 | บอลวาล์วไฟฟ้า PVC 1 นิ้ว | 3gxl6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 199107205 บอลวาล์วไฟฟ้า Pvc 1 นิ้ว | AC9JXH 3GXL6

GEORG FISCHER 199107205 บอลวาล์วไฟฟ้า Pvc 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9JXH รุ่น: 199107205การอ้างอิงโยง: 3GXL6

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿73,168 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์วกระตุ้นไฟฟ้า
วัสดุลูกบอลพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วActuated
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
รูปแบบตัว2-Way
การเชื่อมต่อซ็อกเก็ต / เธรด
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต / เธรด x ซ็อกเก็ต / เธรด
แม็กซ์ ความดันCWP 230 psi
สูงสุด แรงดันน้ำWOG 230 psi
ติดสำคัญ
จำนวนพอร์ต2
ขนาดท่อ1"
ท่าเรือเต็ม
จัดอันดับสำหรับ100-230VAC
วัสดุซีลEPDM
ซีลEPDM
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 140 องศา F
โครงสร้างวาล์ว3-Piece
แรงดันไฟฟ้า100-230 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.02
ความสูงของเรือ (ซม.)21.84
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.16
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุซีลซีลราคา
GF PIPING SYSTEMS 199107204 บอลวาล์วไฟฟ้า Pvc 3/4 นิ้ว | AC9JXG 3GXL5 1991072043 / 4 "EPDMEPDM฿70,589
GF PIPING SYSTEMS 199107206 บอลวาล์วไฟฟ้า Pvc | AC9JXJ 3GXL7 1991072061.25 "EPDMEPDM฿73,610
GF PIPING SYSTEMS 199107208 บอลวาล์วไฟฟ้า Pvc 2 นิ้ว | AC9JXK 3GXL9 1991072082"เอฟพีเอ็มเอฟพีเอ็ม฿81,588

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 199107205 บอลวาล์วไฟฟ้า Pvc 1 นิ้ว
฿73,168 / หน่วย