แฟนไปป์ 199233065 | บอลวาล์วนิวเมติกล้มเหลวปิด 1 ใน | 3gxj6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 199233065 บอลวาล์วนิวเมติกล้มเหลว ปิด 1 ใน | AC9JWW 3GXJ6

GEORG FISCHER 199233065 บอลวาล์วนิวเมติกล้มเหลวปิด 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9JWW รุ่น: 199233065การอ้างอิงโยง: 3GXJ6
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
฿45,138 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์วนิวเมติกกระตุ้น
วัสดุลูกบอลพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วActuated
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต / เธรด
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความดันWOG 230 psi
ติดโดยตรง
การดำเนินการSpring Return - ปิดล้มเหลว
ขนาดท่อ1"
ท่าเรือเต็ม
ความดันที่ต้องการ60 ถึง 100 psi
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 140 องศา F
โครงสร้างวาล์วสองชิ้น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)22.1
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.5
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 199233063 บอลวาล์วนิวเมติก Fail Close 1/2 In | AC9JWU 3GXJ4 1992330631 / 2 "฿45,476
GF PIPING SYSTEMS 199233064 บอลวาล์วนิวเมติก Fail Close 3/4 In | AC9JWV 3GXJ5 1992330643 / 4 "฿48,320
GF PIPING SYSTEMS 199233067 บอลวาล์วนิวเมติกล้มเหลว ปิด 1 1/2 ใน | AC9JWX 3GXJ8 1992330671.5 "฿56,685
GF PIPING SYSTEMS 199233068 บอลวาล์วนิวเมติกล้มเหลว ปิด 2 ใน | AC9JWY 3GXJ9 1992330682"฿57,348

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 199233065 บอลวาล์วนิวเมติกล้มเหลวปิด 1 นิ้ว
฿45,138 / หน่วย