ท่อ GF 801-131 | สามทางลด PVC 1 X 1 X 3/4 นิ้ว สีเทา | 1vfb4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 801-131 ข้อต่อลดท่อพีวีซี 1 x 1 x 3/4 นิ้ว สีเทา | เอบี3ยูก้า1VFB4

GEORG FISCHER 801-131 ลดทีพีวีซี 1 x 1 x 3/4 นิ้วสีเทา

In Stock
รายการ: AB3UKA รุ่น: 801-131อ้างอิงข้าม: 1VFB4

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿354 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดที
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
แม็กซ์ ความดัน630 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ1 "x 1" x 3/4 "
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 801-101 ข้อต่อลดท่อพีวีซี 3/4 x 3/4 x 1/2 นิ้ว สีเทา | AB3UJW 1VFA9 801-101688 psi ที่ 73 องศา F3/4 "x 3/4" x 1/2 "฿259
GF PIPING SYSTEMS 801-130 ข้อต่อลดท่อพีวีซี 1 x 1 x 1/2 นิ้ว สีเทา | AB3UJY 1VFB2 801-130630 psi ที่ 73 องศา F1 "x 1" x 1/2 "฿360
GF PIPING SYSTEMS 801-168 ลดทีพีวีซี 1 1/4 x 1 1/4 x 1 นิ้ว | AB3UKC 1VFB6 801-168520 psi ที่ 73 องศา F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "฿768
GF PIPING SYSTEMS 801-210 ลดทีพีวีซี 1 1/2 x 1 1/2 x 3/4 นิ้ว | เอบี3ยูเค 1VFB8 801-210471 psi ที่ 73 องศา F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "฿725
GF PIPING SYSTEMS 801-211 ลดทีพีวีซี 1 1/2 x 1 1/2 x 1 นิ้ว | AB3UKG 1VFC1 801-211471 psi ที่ 73 องศา F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "฿724
GF PIPING SYSTEMS 801-249 ข้อต่อลดท่อพีวีซี 2 x 2 x 1 นิ้ว สีเทา | AB3UKJ 1VFC3 801-249404 psi ที่ 73 องศา F2 "x 2" x 1 "฿993
GF PIPING SYSTEMS 801-251 ข้อต่อลดท่อพีวีซี 2 x 2 x 1 1/2 นิ้ว สีเทา | AB3UKL 1VFC5 801-251404 psi ที่ 73 องศา F2 "x 2" x 1-1 / 2 "฿912

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 801-131 ลดทีพีวีซี 1 x 1 x 3/4 นิ้วสีเทา
฿354 / หน่วย