ท่อ GF 801-209 | สามทางลด 1-1/2 X 1/2 นิ้ว ข้อต่อพีวีซี | 22jy32 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 801-209 ข้อต่อลด 1-1/2 x 1/2 นิ้ว Socket Pvc | AF7QYH 22JY32

GEORG FISCHER 801-209 ลดที 1-1 / 2 x 1/2 นิ้วซ็อกเก็ตพีวีซี

In Stock
รายการ: AF7QYH รุ่น: 801-209อ้างไขว้: 22JY32
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
฿756 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดที
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
แม็กซ์ ความดัน150 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS3917400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 801-247 ลดที 2 x 1/2 นิ้วซ็อกเก็ตพีวีซี | AF7QYJ 22JY33 801-2472 "x 2" x 1/2 "฿924
GF PIPING SYSTEMS 801-248 ลดที 2 x 3/4 นิ้วซ็อกเก็ตพีวีซี | AF7QYK 22JY34 801-2482 "x 2" x 3/4 "฿909
GF PIPING SYSTEMS 801-292 ข้อต่อลด 2-1/2 x 2 นิ้ว ซ็อกเก็ตพีวีซี | AF7QYL 22JY35 801-2922-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 2 "฿1,193
GF PIPING SYSTEMS 801-532 ลดที 6 x 4 นิ้วซ็อกเก็ตพีวีซี | AF7QYM 22JY36 801-5326 "x 6" x 4 "฿6,688
GF PIPING SYSTEMS 801-585 ลดที 8 x 6 นิ้วซ็อกเก็ตพีวีซี | AF7QZD 22JY37 801-5858 "x 8" x 6 "฿14,884

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 801-209 ลดที 1-1 / 2 x 1/2 นิ้วซ็อกเก็ตพีวีซี
฿756 / หน่วย