ท่อ Gf 852-025 | หน้าแปลนตัน 2 1/2 นิ้ว Fpt Pvc สีเทา | 2 น.8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 852-025 หน้าแปลนตัน 2 1/2 นิ้ว Fpt Pvc เทา | AC3AEP 2PMK8

GEORG FISCHER 852-025 หน้าแปลนทึบ 2 1/2 นิ้ว Fpt Pvc Grey

In Stock
รายการ: AC3AEP รุ่น: 852-025อ้างไขว้: 2PMK8
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
฿2,485 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าแปลนทึบ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน150 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
จำนวนหลุม4
ภายนอก Dia.7"
ขนาดท่อ2.5 "
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.67
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อชิ้นจำนวนหลุมภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 851-005 ลูกบ๊อกซ์หน้าแปลนตัน 1/2 นิ้ว Pvc เทา | GF PIPING SYSTEMS AC3AEG 2PMK1 851-005เบ้าหน้าแปลนทึบ43.5 "1 / 2 "฿452
GF PIPING SYSTEMS 851-007 ลูกบ๊อกซ์หน้าแปลนตัน 3/4 นิ้ว Pvc เทา | GF PIPING SYSTEMS AC3AEH 2PMK2 851-007เบ้าหน้าแปลนทึบ43-57 / 64 "3 / 4 "฿530
GF PIPING SYSTEMS 851-012 หน้าแปลนตัน 1 1/4 นิ้ว ลูกบ๊อกซ์ Pvc เทา | AC3เออีเค 2PMK4 851-012เบ้าหน้าแปลนทึบ44-41 / 64 "1.25 "฿587
GF PIPING SYSTEMS 851-015 หน้าแปลนตัน 1 1/2 นิ้ว ลูกบ๊อกซ์ Pvc เทา | AC3AEL 2PMK5 851-015เบ้าหน้าแปลน45"1.5 "฿663
GF PIPING SYSTEMS 851-025 ลูกบ๊อกซ์หน้าแปลนตัน 2 1/2 นิ้ว Pvc เทา | GF PIPING SYSTEMS AC3AEM 2PMK6 851-025เบ้าหน้าแปลนทึบ47"2.5 "฿1,124
GF PIPING SYSTEMS 851-030 ลูกบ๊อกซ์หน้าแปลนตัน 3 นิ้ว Pvc เทา | AC3AEN 2PMK7 851-030เบ้าหน้าแปลนทึบ47.5 "3"฿1,298
GF PIPING SYSTEMS 852-030 หน้าแปลนทึบ 3 นิ้ว Fnpt Pvc | AC3AEQ 2PMK9 852-030เอฟเอ็นพีทีหน้าแปลนทึบ47.5 "3"฿2,647

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 852-025 หน้าแปลนทึบ 2 1/2 นิ้ว Fpt Pvc Grey
฿2,485 / หน่วย