ท่อ Gf 854-015 | หน้าแปลน Van-stone 1 1/2 นิ้ว ข้อต่อ Pvc | 2 น. 2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 854-015 หน้าแปลนแวนสโตน 1 1/2 นิ้ว ซ็อกเก็ตพีวีซี | AC3AFA 2PMN2

GEORG FISCHER 854-015 Van-stone หน้าแปลน 1 1/2 นิ้ว Socket Pvc

In Stock
รายการ: AC3AFA รุ่น: 854-015อ้างไขว้: 2PMN2
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
฿523 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าแปลน Van-Stone
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อเบ้า
แม็กซ์ ความดัน150 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
จำนวนหลุม4
ภายนอก Dia.5"
ขนาดท่อ1.5 "
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 854-005 หน้าแปลนแวนสโตน 1/2 นิ้ว ลูกบ๊อกซ์พีวีซีสีเทา | AC3AEW 2PML7 854-005เบ้า3.5 "1 / 2 "฿417
GF PIPING SYSTEMS 854-007 Van-stone Flange 3/4 Inch Socket Pvc Grey | GF PIPING SYSTEMS AC3AEX 2PML8 854-007เบ้า3-13 / 16 "3 / 4 "฿422
GF PIPING SYSTEMS 854-012 หน้าแปลนแวนสโตน 1 1/4 นิ้ว ซ็อกเก็ตพีวีซี | AC3AEZ 2PMN1 854-012เบ้า4-39 / 64 "1.25 "฿578
GF PIPING SYSTEMS 854-020 หน้าแปลนแวนสโตน 2 นิ้ว ลูกบ๊อกซ์พีวีซีสีเทา | AC3AFB 2PMN3 854-020เบ้า6"2"฿625
GF PIPING SYSTEMS 854-025 หน้าแปลนแวนสโตน 2 1/2 นิ้ว ซ็อกเก็ตพีวีซี | AC3เอเอฟซี 2PMN4 854-025เบ้า7"2.5 "฿1,040
GF PIPING SYSTEMS 855-005 หน้าแปลน Van-stone 1/2 นิ้ว Fpt Pvc สีเทา | AC3AFD 2PMN5 855-005เอฟเอ็นพีที3.5 "1 / 2 "฿479
GF PIPING SYSTEMS 855-007 Van-stone Flange 3/4 Inch Fpt Pvc Grey | GF PIPING SYSTEMS AC3AFE 2PMN6 855-007เอฟเอ็นพีที3-13 / 16 "3 / 4 "฿636

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 854-015 Van-stone หน้าแปลน 1 1/2 นิ้ว Socket Pvc
฿523 / หน่วย