จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 856-012 หน้าแปลน 1-1/4 นิ้ว เดือยพีวีซี | AF7RBM 22JY98

GEORG FISCHER 856-012 หน้าแปลน 1-1 / 4 นิ้วหัวจุก Pvc

In Stock
รายการ: AF7RBM รุ่น: 856-012อ้างไขว้: 22JY98
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
฿517 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าแปลน
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อหัวจุก
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
แม็กซ์ ความดัน150 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
จำนวนหลุม4
ภายนอก Dia.4-39 / 64 "
ขนาดท่อ1.25 "
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS3917400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อจำนวนหลุมภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 851-060 ซ็อกเก็ตหน้าแปลน 6 นิ้ว Pvc | AB6VGX 22JY91 851-060เบ้า811 "6"฿3,057
GF PIPING SYSTEMS 856-040 หน้าแปลน 4 นิ้ว เดือยพีวีซี | AB6VGY 22JZ04 856-040หัวจุก89"4"฿1,248
GF PIPING SYSTEMS 851-040 ซ็อกเก็ตหน้าแปลน 4 นิ้ว Pvc ตาราง 80 | AD2RGQ 3TNV5 851-040เบ้า89"4"฿1,705
GF PIPING SYSTEMS 852-005 หน้าแปลน 1/2 นิ้ว Fnpt Pvc | AE9VYX 6MV78 852-005เอฟเอ็นพีที43.5 "1 / 2 "฿523
GF PIPING SYSTEMS 852-007 หน้าแปลน 3/4 นิ้ว Fnpt Pvc | AE9VYY 6MV79 852-007เอฟเอ็นพีที43-13 / 16 "3 / 4 "฿638
GF PIPING SYSTEMS 852-010 หน้าแปลน 1 นิ้ว Fnpt Pvc | AE9VYZ 6MV80 852-010เอฟเอ็นพีที44-13 / 64 "1"฿727
GF PIPING SYSTEMS 852-012 หน้าแปลน 1-1/4 นิ้ว Fnpt Pvc | AE9VZA 6MV81 852-012เอฟเอ็นพีที44-39 / 64 "1.25 "฿938

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 856-012 หน้าแปลน 1-1 / 4 นิ้วหัวจุก Pvc
฿517 / หน่วย