ท่อ GF 861-343 | จุกนม Pvc 3 X 6 นิ้ว ตาราง 80 สีเทา | 1vfy2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 861-343 จุกนมพีวีซี 3 x 6 นิ้ว ตาราง 80 เทา | AB3URC 1VFY2

GEORG FISCHER 861-343 Nipple Pvc 3 x 6 นิ้วตาราง 80 สีเทา

In Stock
รายการ: AB3URC รุ่น: 861-343อ้างอิงข้าม: 1VFY2
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
฿9,845 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนมท่อ
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อthreaded
ความยาว6"
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ความดัน140 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ3"
ตารางเวลา80
ชนิดภาพเขียนthreaded

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อชิ้นความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดท่อชนิดภาพเขียนราคา
GF PIPING SYSTEMS 861-291 จุกนม Pvc 2 1/2 x ปิด กำหนดการ 80 | AB3UQC 1VFT5 861-291threadedจุกนมท่อปิดหน้านี้210 psi ที่ 73 องศา F2.5 "threaded฿649
GF PIPING SYSTEMS 861-292 จุกนม Pvc 2 1/2 x Short Schedule 80 | AB3UQE 1VFT7 861-292threadedจุกนมท่อ2"210 psi ที่ 73 องศา F2.5 "threaded฿748
GF PIPING SYSTEMS 861-295 จุกนม PVC 2 1/2 x 4 นิ้ว ตาราง 80 | AB3UQG 1VFT9 861-295threadedจุกนมท่อ4"160 psi ที่ 73 องศา F2.5 "threaded฿866
GF PIPING SYSTEMS 861-296 จุกนม Pvc 2 1/2 x 5 นิ้ว ตารางที่ 80 | AB3UQJ 1VFV2 861-296threadedจุกนมท่อ5"145 psi ที่ 73 องศา F2.5 "threaded฿973
GF PIPING SYSTEMS 861-297 จุกนม Pvc 2 1/2 x 6 นิ้ว ตารางที่ 80 | AB3UQL 1VFV4 861-297threadedจุกนมท่อ6"140 psi ที่ 73 องศา F2.5 "threaded฿1,070
GF PIPING SYSTEMS 861-298 จุกนม Pvc 2 1/2 x 8 นิ้ว ตารางที่ 80 | AB3UQN 1VFV6 861-298threadedจุกนมท่อ8"125 psi ที่ 73 องศา F2.5 "threaded฿1,306
GF PIPING SYSTEMS 861-300 จุกนม PVC 2 1/2 x 12 นิ้ว ตาราง 80 | AB3UQR 1VFX1 861-300threadedจุกนมท่อ12 "115 psi ที่ 73 องศา F2.5 "threaded฿1,785

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 861-343 Nipple Pvc 3 x 6 นิ้วตาราง 80 สีเทา
฿9,845 / หน่วย