GEORG FISCHER 870-422FB ลดไวย์ 4 x 4 x 3 นิ้วซ็อกเก็ตพีวีซี
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การลดไวย์ |
วัสดุของตัวเครื่อง | พีวีซี |
สี | สีเทา |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
แม็กซ์ ความดัน | 150 psi ที่ 73 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
ขนาดท่อ | 4 x 4 x 3 " |
ตารางเวลา | 80 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.16 |
รหัส HS | 3917400000 |
รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
870-251เอฟบี | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 2 x 2 x 1-1 / 2 นิ้ว | ฿3,728 | |
870-337เอฟบี | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 3 x 3 x 1-1 / 2 นิ้ว | ฿11,423 | |
870-338เอฟบี | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 3 x 3 x 2 " | ฿11,138 | |
870-420เอฟบี | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 4 x 4 x 2 " | ฿14,051 | |
870-530เอฟบี | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 6 x 6 x 3 " | ฿15,478 | |
870-532 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 6 x 6 x 4 " | ฿12,412 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.