ท่อ GF 9837-585 | บูช Cpvc 80 จุก 8 นิ้ว 150 Psi | 22jz60 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GEORG FISCHER 9837-585 บูช Cpvc 80 8 นิ้วเดือย 150 Psi

In Stock
รายการ: AF7RCZ รุ่น: 9837-585ข้ามอ้างอิง: 22JZ60
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
฿15,967 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอก
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อหัวจุก x ซ็อกเก็ต
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว176 องศา F
ขนาดท่อ8 "x 6"
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.32
ความสูงของเรือ (ซม.)17.15
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.13
รหัส HS3917400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 9837-530 บุชชิ่ง Cpvc 80 หัวจุก 6 นิ้ว 150 Psi | AF7RCX 22JZ58 9837-530หัวจุก x ซ็อกเก็ต6 "x 3"฿5,837
GF PIPING SYSTEMS 9837-532 บุชชิ่ง Cpvc 80 หัวจุก 6 นิ้ว 150 Psi | AF7RCY 22JZ59 9837-532หัวจุก x ซ็อกเก็ต6 "x 4"฿5,282
GF PIPING SYSTEMS 9839-052 บูช Cpvc 80 3/8 นิ้ว เกลียว 150 Psi | AF7RDA 22JZ61 9839-052MNPT x FNPT3 / 8 "x 1 / 4"฿683
GF PIPING SYSTEMS 9839-099 บุชชิ่ง Cpvc 80 3/4 นิ้ว เกลียว 150 Psi | AF7RDB 22JZ62 9839-099MNPT x FNPT3 / 4 "x 3 / 8"฿748

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 9837-585 บูช Cpvc 80 8 นิ้วเดือย 150 Psi
฿15,967 / หน่วย