จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 9839-212 บูชลด Cpvc 1-1/2 x 1-1/4 นิ้ว | AE9WDJ 6MX02

GEORG FISCHER 9839-212 บูชลด Cpvc 1-1 / 2 x 1-1 / 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE9WDJ รุ่น: 9839-212ข้ามอ้างอิง: 6MX02

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿1,131 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูชลด
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x FNPT
แม็กซ์ ความดัน235 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา F
ขนาดท่อ1-1/2" x 1-1/4"
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 9837-073 บูชลด Cpvc 80 1/2 x 3/8 นิ้ว | AB3UYR 1VGP2 9837-073หัวจุก x ซ็อกเก็ต848 psi ที่ 73 องศา F1 / 2 "x 3 / 8"฿501
GF PIPING SYSTEMS 9837-209 บูชลด Cpvc 80 1-1/2 x 1/2 นิ้ว | AB3UYU 1VGP4 9837-209หัวจุก x ซ็อกเก็ต471 psi ที่ 73 องศา F1-1/2" x 1/2"฿963
GF PIPING SYSTEMS 9837-338 บูชลด 3 x 2 นิ้ว 375 Psi ที่ 73f | AB3UYW 1VGP6 9837-338หัวจุก x ซ็อกเก็ต375 psi ที่ 73 องศา F3 "x 2"฿2,225
GF PIPING SYSTEMS 9837-339 บูชลด Cpvc 80 3 x 2-1/2 นิ้ว | AB3UYY 1VGP8 9837-339หัวจุก x ซ็อกเก็ต375 psi ที่ 73 องศา F3 "x 2-1 / 2"฿2,298
GF PIPING SYSTEMS 9837-420 บุชลด 4 x 2 นิ้ว 324 Psi ที่ 73f | เอบี3ยูซ่า1VGR1 9837-420หัวจุก x ซ็อกเก็ต324 psi ที่ 73 องศา F4 "x 2"฿2,447
GF PIPING SYSTEMS 9837-422 บูชลด 4 x 3 นิ้ว 324 Psi ที่ 73f | เอบี3UZC 1VGR3 9837-422หัวจุก x ซ็อกเก็ต324 psi ที่ 73 องศา F4 "x 3"฿2,489
GF PIPING SYSTEMS 9838-338 บูชลดขนาด 3 x 2 นิ้ว 187 Psi ที่ 73f | AB3UZE 1VGR5 9838-338หัวจุก x FNPT187 psi ที่ 73 องศา F3 "x 2"฿6,127

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 9839-212 บูชลด Cpvc 1-1 / 2 x 1-1 / 4 นิ้ว
฿1,131 / หน่วย