ท่อ Gf 9857-375-012 | Union Cpvc 80 ข้อต่อสลิป 1-1/4 นิ้ว | 11w275 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 9857-375-012 Union Cpvc 80 ซ็อกเก็ตสลิป 1-1/4 นิ้ว | AA3VBH 11W275

GEORG FISCHER 9857-375-012 Union Cpvc 80 1-1 / 4 นิ้วสลิปซ็อกเก็ต

In Stock
รายการ: AA3VBH รุ่น: 9857-375-012ข้ามอ้างอิง: 11W275
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
฿2,129 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพ
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
แม็กซ์ ความดัน150 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา F
ขนาดท่อ1.25 "
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-005 Union Cpvc 80 1/2 นิ้ว 150 Psi ที่ 73f | AA3VBE 11W272 9857-375-005ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต1 / 2 "฿809
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-007 Union Cpvc 80 3/4 นิ้ว 150 Psi ที่ 73f | AA3VBF 11W273 9857-375-007ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต3 / 4 "฿844
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-010 ซ็อกเก็ตสลิปยูเนี่ยน 1 นิ้ว 150 Psi ที่ 73f | AA3VBG 11W274 9857-375-010ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต1"฿974
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-015 Union Cpvc 80 ซ็อกเก็ตสลิป 1-1/2 นิ้ว | AA3VBJ 11W276 9857-375-015ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต1.5 "฿1,949
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-020 ซ็อกเก็ตสลิปยูเนี่ยน 2 นิ้ว 150 Psi ที่ 73f | AA3VBK 11W277 9857-375-020ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต2"฿3,304
GF PIPING SYSTEMS 9897-375-005 Union Cpvc 80 1/2 นิ้ว 150 Psi ที่ 73f | AA3VBL 11W278 9897-375-005ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต1 / 2 "฿810
ระบบท่อ GF 9898-375-005 Union Cpvc 1/2 นิ้ว Fnpt 150 Psi ที่ 73f | AA3VBM 11W279 9898-375-005FNPT x FNPT1 / 2 "฿859

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 9857-375-012 Union Cpvc 80 1-1 / 4 นิ้วสลิปซ็อกเก็ต
฿2,129 / หน่วย