ท่อ Gf 9861-217 | จุกนม 1 1/2 X 5 นิ้ว Mnpt Cpvc สีเทา | 2pma7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 9861-217 จุกนม 1 1/2 x 5 นิ้ว Mnpt Cpvc สีเทา | AC3ABU 2PMA7

GEORG FISCHER 9861-217 จุกนม 1 1/2 x 5 นิ้ว Mnpt Cpvc Grey

In Stock
รายการ: AC3ABU รุ่น: 9861-217อ้างอิงข้าม: 2PMA7
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
฿572 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อMPT
ความยาว5"
วัสดุซีพีวีซี
แม็กซ์ ความดัน420 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา F
ขนาดท่อ1.5 "
ตารางเวลา80
ชนิดภาพเขียนthreaded

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแม็กซ์ ชั่วคราวขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 9861-295 ปลายท่อขนาด 2 1/2 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว | AB3VAF 1VGV4 9861-2954"210 องศา F2.5 "฿752
GF PIPING SYSTEMS 9861-340 จุกนม Cpvc 3 นิ้ว x 2 นิ้ว ตารางที่ 80 | เอบี3แวม1VGW3 9861-3402"210 องศา F3"฿1,030
GF PIPING SYSTEMS 9861-084 ท่อจุกนม ขนาด 1/2 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว | AC3ABK 2PLZ7 9861-0846"210 องศา F1 / 2 "฿251
GF PIPING SYSTEMS 9861-108 ท่อจุกนม ขนาด 3/4 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว | AC3ABL 2PLZ8 9861-1085"210 องศา F3 / 4 "฿288
GF PIPING SYSTEMS 9861-136 ท่อจุกนม ขนาด 1 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว | AC3ABM 2PLZ9 9861-1365"210 องศา F1"฿380
GF PIPING SYSTEMS 9861-172 จุกนม 1 1/4 x 3 นิ้ว Mnpt Cpvc เทา | AC3ABP 2PMA3 9861-1723"210 องศา F1.25 "฿356
GF PIPING SYSTEMS 9861-173 จุกนม 1 1/4 x 4 นิ้ว Mnpt Cpvc เทา | AC3ABQ 2PMA4 9861-1734"210 องศา F1.25 "฿443

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 9861-217 จุกนม 1 1/2 x 5 นิ้ว Mnpt Cpvc Grey
฿572 / หน่วย