GEORG FISCHER H0800050PG1000 ท่อพลาสติก 1/2 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
สี | สีเทา |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ปลายธรรมดา |
ความยาว | 10ft |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ความดัน | 850 ที่ 73 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
ขนาดท่อ | 1 / 2 " |
ตารางเวลา | 80 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.27 |
รหัส HS | 3917230000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ตารางเวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0800300PG1000 | สีเทา | - | 370 ที่ 73 องศา F | - | 3" | 80 | ฿4,789 | RFQ
| |
H0800250PG1000 | สีเทา | - | 420 ที่ 73 องศา F | - | 2.5 " | 80 | ฿3,116 | RFQ
| |
H0800400PG1000 | สีเทา | - | 320 ที่ 73 องศา F | - | 4" | 80 | ฿5,656 | RFQ
| |
H0400600PW1000 | ขาว | 6.031 " | 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6.625 " | 6" | 40 | ฿7,620 | RFQ
| |
H0800600PG1000 | สีเทา | 5.709 " | 280 PSI | 6.625 " | 6" | 80 | ฿13,172 | RFQ
| |
H0400050PW1000 | ขาว | 0.602 | 600 ที่ 73 องศา F | 00.84 | 1 / 2 " | 40 | ฿421 | RFQ
| |
H0400075PW1000 | ขาว | 0.804 | 480 ที่ 73 องศา F | 01.05 | 3 / 4 " | 40 | ฿393 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.