GKS-PERFEKT 1-11140 แม่แรงไฮดรอลิครับน้ำหนักได้ 30 ตัน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แม่แรงนิ้วเท้าไฮดรอลิก |
ฐาน | รอย |
ขนาดฐาน | 16 3/8 x 15 3/4 นิ้ว |
ยกความจุ | 30 ตัน |
ความสูงในการยกสูงสุด | 6.125 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 1.625 " |
แม็กซ์ ความสูง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 89.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 80.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.2 |
รหัส HS | 8425420000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดฐาน | ยกความจุ | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | แม็กซ์ ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10181 | 10 1/4 x 8 5/16 นิ้ว | 5 ตัน | 5.25 " | 5 / 8 " | 11.187 " | ฿123,429 | ||
1-10182 | 12 5/8 x 9 7/16 นิ้ว | 10 ตัน | 6 5 / 16 " | 5 / 8 " | 13.187 " | ฿178,049 | ||
1-10183 | 13 7/8 x 10.9 นิ้ว | 15 ตัน | 6 5 / 16 " | 1" | 13.187 " | ฿272,721 | ||
1-10184 | 17 7/8 x 12 5/8 นิ้ว | 20 ตัน | 6 5 / 16 " | 1.187 " | 13 " | ฿330,321 | ||
1-10185 | - | - | - | - | - | ฿65,290 | RFQ
| |
1-10186 | - | - | - | - | - | ฿97,800 | RFQ
| |
1-10189 | - | - | - | - | - | ฿116,072 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.