GLARO F2035-BK-SA ถังขยะทรงกรวยสีดำ 33 แกลลอน สูง 35 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องรับของเสีย |
ความจุ | 33 แกลลอน. |
สี | Black |
ความลึก | 20 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 20 " |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความสูง | 35 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
วัสดุ | เหล็ก |
สไตล์การติดตั้ง | ยืนฟรี |
รูปร่าง | รอบ |
การออกแบบยอดนิยม | กรวย |
ประเภทยอดนิยม | กรวย |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 7310100050 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปร่าง | ความจุ | สี | การออกแบบยอดนิยม | ประเภทยอดนิยม | ความกว้าง | ความลึก | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1232-SA-สอ | รอบ | 12 แกลลอน. | เงิน | กรวย | กรวย | 12 " | 12 " | 12 " | ฿25,254 | ||
F1533-SA-สอ | รอบ | 16 แกลลอน. | เงิน | กรวย | กรวย | 15 " | 15 " | 15 " | ฿37,745 | ||
F2035-SA-สอ | รอบ | 33 แกลลอน. | เงิน | กรวย | กรวย | 20 " | 20 " | 20 " | ฿59,493 | ||
TA1533-SA-สา | รอบ | 16 แกลลอน. | เงิน | ปิดตัวเอง | การปิดตัวเอง | 15 " | 15 " | 15 " | ฿52,370 | ||
TA2035-SA-สา | รอบ | 33 แกลลอน. | เงิน | ปิดตัวเอง | การปิดตัวเอง | 20 " | 20 " | 20 " | ฿69,859 | ||
F1232-BK-สอ | รอบ | 12 แกลลอน. | Black | กรวย | กรวย | 12 " | 12 " | 12 " | ฿19,773 | ||
F1533-BK-สอ | รอบ | 16 แกลลอน. | Black | กรวย | กรวย | 15 " | 15 " | 15 " | ฿36,531 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.