GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A233 ท่อจ่าย 3/8in Id 500ft 150psi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อระบายน้ำ |
สี | Black |
ภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาว | 500ft |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 190 องศา F |
ภายนอก Dia. | 0.66 " |
การสนับสนุน | เส้นด้ายสังเคราะห์เกลียว |
วัสดุ Tube | เวอร์ซิการ์ด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 4009310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การสนับสนุน | ขนาดที่เหมาะสม | ประเภทการติดตั้ง | วัสดุ Tube | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20026465 | เส้นด้ายสังเคราะห์เกลียว | - | - | เวอร์ซิการ์ด | 1 / 2 " | 500ft | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 190 องศา F | ฿66,433 | ||
10A235 | เส้นด้ายสังเคราะห์เกลียว | - | - | เวอร์ซิการ์ด | 3 / 4 " | 500ft | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 190 องศา F | ฿83,328 | ||
10A236 | เส้นด้ายสังเคราะห์เกลียว | - | - | เวอร์ซิการ์ด | 1" | 450ft | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 190 องศา F | ฿119,547 | ||
20026512 | เส้นด้ายสังเคราะห์เกลียว | - | - | เวอร์ซิการ์ด | 1.5 " | 300ft | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 190 องศา F | ฿194,698 | ||
1ZLJ1 | Plies ผ้า | - | - | ยางสังเคราะห์ Black Plioflex | 1.25 " | 100ft | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 180 องศา F | ฿40,200 | ||
1ZLJ2 | Plies ผ้า | - | - | ยางสังเคราะห์ Black Plioflex | 2.5 " | 100ft | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 180 องศา F | ฿46,417 | ||
1ZMW1 | ผ้าใยสังเคราะห์ | 1.5 " | อลูมิเนียมแคมและ Groove | ยางสังเคราะห์ Black Plioflex | 1.5 " | 25ft | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 180 องศา F | ฿11,842 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.