GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKP2 ท่อไอน้ำ 3/4 Id 3/4 Mnpt 50 Feet Red
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อไอน้ำ |
สี | สีแดง |
วัสดุปกคลุม | ยางสังเคราะห์ |
ท่อภายใน Dia | 3 / 4 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
ท่อนอก Dia. | 1-1 / 4 " |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
NPT | 3/4 (ม) NPT x 3/4 (M) NPT |
การสนับสนุน | ลวดสองเส้น |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 10:1 |
ชั่วคราว พิสัย | 0 ถึง 450 F |
วัสดุ Tube | ยางสังเคราะห์ |
ชนิดภาพเขียน | ประกอบคู่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.61 |
รหัส HS | 4009220050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | สี | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | NPT | การสนับสนุน | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ดีเคเอ็น7 | ขนาดใหญ่ | สีแดง | 3 / 4 " | 50ft | 1-1 / 4 " | - | ลวดถัก | 0 ถึง 425 F | ฿27,071 | ||
1ดีเคเอ็น9 | ประกอบคู่ | สีแดง | 3 / 4 " | 25ft | 1-1 / 4 " | 3/4 (ม) NPT x 3/4 (M) NPT | ลวดสองเส้น | 0 ถึง 450 F | ฿21,095 | ||
1DKP1 | ประกอบคู่ | สีแดง | 3 / 4 " | 50ft | 1-1 / 4 " | 3/4 (ม) NPT x 3/4 (F) NPT | ลวดสองเส้น | 0 ถึง 450 F | ฿36,202 | ||
1DKP5 | ประกอบคู่ | Black | 3 / 4 " | 25ft | 1-1 / 4 " | 3/4 (ม) NPT x 3/4 (M) NPT | ลวดสองเส้น | 0 ถึง 450 F | ฿18,938 | ||
1DKP6 | ประกอบคู่ | Black | 3 / 4 " | 50ft | 1-1 / 4 " | 3/4 (ม) NPT x 3/4 (F) NPT | ลวดสองเส้น | 0 ถึง 450 F | ฿32,246 | ||
1DKP7 | ประกอบคู่ | Black | 3 / 4 " | 50ft | 1-1 / 4 " | 3/4 (ม) NPT x 3/4 (M) NPT | ลวดสองเส้น | 0 ถึง 450 F | ฿31,823 | ||
1DKP8 | ประกอบคู่ | Black | 1" | 25ft | 1-5 / 8 " | 1 (ม) NPT x 1 (F) NPT | ลวดสองเส้น | 0 ถึง 450 F | ฿31,886 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.