GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLH7 ท่อไม่มีฟิตติ้ง 3/8 500 ฟุต 3000 Psi
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อจำนวนมากไม่มีอุปกรณ์ |
สี | Black |
การก่อสร้าง | สายเดี่ยว Braid |
ขนาดที่เหมาะสม | ไม่มีฟิตติ้ง |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 500ft |
ท่อนอก Dia. | 0.69 " |
วัสดุภายใน | ยางสังเคราะห์ |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 250 องศา F |
วัสดุด้านนอก | ไนไตร |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.15 |
รหัส HS | 4009210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.