GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLR1 ท่อดูด 1.5 นิ้ว Idx100 ฟุต 50 Psi สูงสุด
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อดูด / ระบายน้ำ |
โค้งรัศมี | 3" |
สี | สีดำและสีเขียว |
ภายใน Dia | 1.5 " |
ความยาว | 100ft |
แม็กซ์ ความดัน | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
ภายนอก Dia. | 1.78 " |
การสนับสนุน | โพลีเอทิลีนเฮลิกซ์ |
วัสดุ Tube | ยางเทอร์โมพลาสติก |
UPC | 818256372846 |
คะแนนสุญญากาศ | 29 "ฮก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แม็กซ์ ชั่วคราว | โค้งรัศมี | สี | ภายนอก Dia. | การสนับสนุน | วัสดุ Tube | ขนาดที่เหมาะสม | ประเภทการติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZLP9 | 180 องศา F | 2.5 " | สีดำและสีเขียว | 1.53 " | โพลีเอทิลีนเฮลิกซ์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | - | - | ฿28,503 | |
1ZLR2 | 180 องศา F | 4" | สีดำและสีเขียว | 2.4 " | โพลีเอทิลีนเฮลิกซ์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | - | - | ฿43,165 | |
1ZLR3 | 180 องศา F | 5" | สีดำและสีเขียว | 3.47 " | โพลีเอทิลีนเฮลิกซ์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | - | - | ฿83,842 | |
1ZLR4 | 180 องศา F | 9" | สีดำและสีเขียว | 4.67 " | โพลีเอทิลีนเฮลิกซ์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | - | - | ฿139,040 | |
1ZLW1 | 158 องศา F | 6" | สีเขียว | 1.78 " | เกลียวแข็ง | พีวีซี | - | - | ฿19,058 | |
1ZLW2 | 158 องศา F | 8" | สีเขียว | 2.32 " | เกลียวแข็ง | พีวีซี | - | - | ฿28,744 | |
1ZLW3 | 158 องศา F | 12 " | สีเขียว | 3.41 " | เกลียวแข็ง | พีวีซี | - | - | ฿47,795 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.