GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3DVE4 ม้วนท่อ Washdown 3/4 นิ้ว Idx500 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อระบายน้ำ |
สี | ขาว |
วัสดุปกคลุม | EPDM |
ท่อภายใน Dia | 3 / 4 " |
ความยาวท่อ | 500ft |
ท่อนอก Dia. | 1.17 " |
ภายใน Dia | 3 / 4 " |
ความยาว | 500ft |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 1.156 " |
การสนับสนุน | สิ่งทอ |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 205 F |
วัสดุ Tube | EPDM |
ชนิดภาพเขียน | รอก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 93.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.71 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
รหัส HS | 4009310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DVE5 | 1" | 450ft | 1.47 " | 1" | 450ft | 1 15 / 32 " | ฿119,581 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.