GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT37 สายฉีดน้ำแรงดันสูง 1/4 100 ฟุต 3000 Psi
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อเครื่องฉีดน้ำแรงดัน |
สี | สีน้ำเงิน |
การก่อสร้าง | ลวดถัก |
ขนาดที่เหมาะสม | 1/4 "(M) NPT x 1/4" (M) NPT S |
ท่อภายใน Dia | 1 / 4 " |
ความยาวท่อ | 100ft |
ท่อนอก Dia. | 0.59 " |
วัสดุภายใน | ไนไตร |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 250 องศา F |
วัสดุด้านนอก | Neoprene |
UPC | 818256469805 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.23 |
รหัส HS | 4009210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.