GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT91 ท่ออาหาร 1 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่ออาหารสำหรับงานหนัก |
โค้งรัศมี | 6" |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุปกคลุม | พีวีซี |
ท่อภายใน Dia | 1-1 / 2 " |
ความยาวท่อ | 100ft |
ท่อนอก Dia. | 1.78 " |
ภายใน Dia | 1.5 " |
ความยาว | 100ft |
แม็กซ์ ความดัน | 89 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น | 29.0 นิ้ว Hg |
ภายนอก Dia. | 1-25 / 32 " |
การสนับสนุน | เกลียว PVC |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 3:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -15 ถึง 158 F |
วัสดุ Tube | พีวีซี |
ชนิดภาพเขียน | ขนาดใหญ่ |
แรงดันใช้งาน | 89 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 3917320010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.