GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P583 ท่อดูด 3 นิ้ว Idx10 ฟุต 100 Psi
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อดูดน้ำ |
โค้งรัศมี | 14 " |
สี | Black |
ขนาดที่เหมาะสม | 3" |
ประเภทการติดตั้ง | อลูมิเนียมตัวผู้ x ตัวเมีย w / ทองเหลืองหมุน |
ภายใน Dia | 3" |
ความยาว | 10ft |
แม็กซ์ ความดัน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
ภายนอก Dia. | 3.47 " |
การสนับสนุน | ใยสังเคราะห์พร้อมเกลียวลวด |
วัสดุ Tube | ยางสังเคราะห์สีดำ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.92 |
รหัส HS | 4009420050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
รุ่น | โค้งรัศมี | ขนาดที่เหมาะสม | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 จต 44 | 4" | - | 1.5 " | 100ft | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.94 " | ฿58,663 | |
3 จต 45 | 7" | - | 2" | 100ft | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.44 " | ฿67,966 | |
3 จต 46 | 14 " | - | 3" | 100ft | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.47 " | ฿99,136 | |
3P572 | 4" | 1.5 " | 1.5 " | 20ft | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.88 " | ฿9,850 | |
3P573 | 7" | 2" | 2" | 20ft | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.36 " | ฿11,792 | |
3P634 | 14 " | 3" | 3" | 20ft | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.47 " | ฿29,273 | |
3P657 | 18 " | 4" | 4" | 20ft | 75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4.53 " | ฿41,247 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.