GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 5W035 สายยางเป่าลมอเนกประสงค์ Bulk สีเหลือง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อลมอเนกประสงค์ |
สี | สีเหลือง |
วัสดุปกคลุม | ยางสังเคราะห์คาร์ไบน์ไม่นำไฟฟ้า |
ภายใน Dia | 1 / 4 " |
ความยาว | 100ft |
แม็กซ์ ความดัน | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 0.625 " |
การสนับสนุน | เส้นด้ายไฟเบอร์ |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 190 องศา F |
วัสดุ Tube | ยางสังเคราะห์ Chemigum ทนน้ำมันที่จดสิทธิบัตรแล้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 4009110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การสนับสนุน | สี | วัสดุปกคลุม | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุ Tube | ขนาดที่เหมาะสม | ภายใน Dia | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A242 | เส้นด้ายสังเคราะห์ | สีน้ำเงิน | ทีพีอี | -40 ถึง 158 องศา F | ทีพีอี | - | 3 / 4 " | 450ft | ฿85,690 | ||
10A243 | เส้นด้ายสังเคราะห์ | สีน้ำเงิน | ทีพีอี | -40 ถึง 158 องศา F | ทีพีอี | - | 1" | 400ft | ฿105,709 | ||
1ZLJ6 | เส้นด้าย | สีเหลือง | ยางสังเคราะห์ | -20 ถึง 190 องศา F | ยางสังเคราะห์ | - | 1" | 100ft | ฿71,155 | ||
1ZLJ7 | เส้นด้าย | สีเหลือง | ยางสังเคราะห์ | -20 ถึง 190 องศา F | ยางสังเคราะห์ | - | 1.25 " | 100ft | ฿113,539 | ||
1ZLJ8 | เส้นด้าย | สีเหลือง | ยางสังเคราะห์ | -20 ถึง 190 องศา F | ยางสังเคราะห์ | - | 1.5 " | 100ft | ฿140,207 | ||
1ZLJ9 | สิ่งทอเดี่ยวถักเปีย | สีเหลือง | ยางสังเคราะห์ | -20 ถึง 190 องศา F | ยางสังเคราะห์ | - | 2" | 100ft | ฿135,144 | ||
1ZNC5 | ลวดเหล็กถัก | สีเหลือง | ไวนิลไนไตร | 0 ถึง 200 องศา F | ไนไตร | 3/4 (ม.) NPT x 3/4 "(F) NPT | 3 / 4 " | 50ft | ฿24,632 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.